293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトリウム600の交換用リチウム電池パック
用途アトリウム600の交換用リチウム電池としてご使用できます。 適合機種WA60K-004A、WA60K-004A/J5、WA60K-100PE、KW60K-S001
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

交換バッテリパック(BU100RW用)
適合機種BU100RW 質量(kg)バッテリ:約8.2 電池寿命(年)超長寿命(4~5)
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種BY35S/BY50S 質量(kg)バッテリ:約2.5 電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS610ST用バッテリパック 適合UPS610ST タイプUPS610ST用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153 定格容量600mAh
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シャープコードレス子機用充電池
エコ商品
シャープ製子機用充電池です。
電池ニッケル水素充電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格容量800mAh
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1010ST用バッテリパック 適合UPS1010ST タイプUPS1010ST用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1510ST用バッテリパック 適合UPS1510ST タイプUPS1510ST用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS610SP用バッテリパック 適合UPS610SP タイプUPS610SP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1510SP用バッテリパック 適合UPS1510SP タイプUPS1510SP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1010HSF用バッテリパック 適合UPS1010HSF タイプUPS1010HSF用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
62日以内出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1010HPF用バッテリパック 適合UPS1010HPF タイプUPS1010HPF用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
66日以内出荷

交換バッテリパック(BN150XR、BN100XR用)
適合機種BN150XR、BN100XR 質量(kg)バッテリ:約7.9 電池寿命(年)標準寿命(2~3年)
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
用途UPS6020SP用バッテリパック 適合UPS6020SP タイプUPS6020SP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)39
1個
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1010SP用バッテリパック 適合UPS1010SP タイプUPS1010SP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック 適合UPS3010/3020SP タイプUPS3010/3020SP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS610HSF用バッテリパック 適合UPS610HSF タイプUPS610HSF用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
62日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS610HPF用バッテリパック 適合UPS610HPF タイプUPS610HPF用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
62日以内出荷

ユタカ電機製作所交換用バッテリパック
エコ商品
用途UPS1410HP用バッテリパック 適合UPS1410HP タイプUPS1410HP用バッテリパック 本体質量(kg)(本体)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

交換用バッテリパク BY80S用
適合機種BY80S 質量(kg)バッテリ:約4.3 電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

セット内容本体×1(コネクタ2本、寸法132×56×53ミリ)、バッテリーは出荷段階では充電が不十分ですので必ず充電した後使用してください 。オーバードアR、ソーラータイプ、オーバードアS グリーン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック
定格出力電流(A)60 保存温度(℃)-15~45 バッテリー密閉型鉛 相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~40
1式
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

1台
84,980 税込93,478
翌日出荷

交換バッテリパック(BA100R用)
適合機種BA100R 質量(kg)バッテリ:約5.6 電池寿命(年)長寿命(5)
1台
49,980 税込54,978
欠品中


1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
翌日出荷