内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプバット
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
板厚(mm)0.6
材質SUS430
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
蓋をすることで安定して積み重ねができ、運搬、保管に最適です。
商品タイプバット
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
内容物を入れたまま積重ねが可能です。洗浄、乾燥業務に。
仕様●外形寸法(mm)幅:300●外形寸法(mm)奥行:500●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)幅:290●有効内寸(mm)奥行:490●有効内寸(mm)高さ:90●線径網(mm):0.8●4メッシュ、5.5mm目●材質/仕上:SUS304●原産国:日本●コード番号:368-7812
アズワン品番67-2203-97
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質ホーロー
商品タイプバット
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
大型のバットです。
側面は直角ではなく傾斜がついております。
底面内側はフラットではなく凹凸があります。
用途ものの整理整頓やその他バットに。
材質耐衝撃性ポリスチレン
ステンレス製深型組バット用のステンレス製のフタです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
大容量大型バットモデル。
用途部品、製品入れ、床防汚対策として使用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
天然有機質100%!
リン酸肥料。
花・実・野菜の成長を助ける。
適合作物花・実・野菜
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ粒状
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
トラスコ品番500-6406
材質ステンレス(SUS304)
呼称手穴明
外寸法・幅(mm)615
外寸法・高さ(mm)131
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)387
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)128
有効内寸法・幅(mm)565
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
トラスコ品番500-6627
適合本体KB-901、KB-001、KB-101
タイプフタ
呼称KB型用
外寸法・幅(mm)626
外寸法・高さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)403
1枚
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
アミ目のピッチ約12mm
材質18-8ステンレススチール
網目約12mmピッチ
商品タイプアミ
中身を入れた状態で積み重ね可能です。
用途洗浄、乾燥業務に使用されています。
材質SUS304
目開き5.5mm目(4メッシュ)
積み重ねできるので、洗浄・保管の際に便利です。
材質SUS304
網目(mm)5.5
床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。
用途洗浄装置用トレーとしても人気です。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。
用途食品の水切
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
縦方向にしっかり容量確保した3.3Lホルスター。長財布や500mlペットボトルも難なく入る縦方向に容量を確保した大容量ホルスター。内容量に応じて圧縮したり、走行時に飛散紛失しがちなキャップをばたつかないようホールドし紛失リスクを大幅に軽減するホールドコードをはじめ、ワンプッシュでオープン/クローズができる利便性の高いグリムロックカラビナを標準装備、片手でカラビナをかけられる大型カラビナループ、グローブホルダーなど、乗車時・降車後にうれしい機能を備えました。内側には中身が見やすいクールグレー色の生地を使用し、メインスペースは小物用スリットポケットと大きく開放した時に荷物の脱落を防ぐ三角マチを装備。入り口から底部まで同じ厚みを確保したメインスペースは無駄なく荷物を収納できます。各機能をできる限り左右両用となるよう設計し、右足左足どちらでもお好みに合わせて着用可能です。
容量(L)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×260
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
トレーは、着脱自由で、トレー単体でもご使用になれます。又、トレーは外して洗浄することもでき、非常に便利です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様フッ素コートあり
材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE
タイプバット
滅菌未滅菌
厚さ(μm)コーティング:30±10
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ