「バッファ ic」の検索結果

495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
欠品中

論理回路 = 4000。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 6。入力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。高レベル出力電流 Max = -4.7mA。低レベル出力電流 Max = 30mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 140 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = +18 Vmm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
当日出荷

仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

長さ(mm)8.95 寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数4 低レベル出力電流(mA)7.8 高レベル出力電流(mA)-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pF ロジックファミリー74HC エレメント数(入力)1
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 ロジックファミリー74HC ロジック機能インバータ
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シュミットトリガ ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V ロジック機能インバータ シュミットトリガー入力あり 出力タイプシュミット トリガー
1袋(5個)
429 税込472
当日出荷


仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
当日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
239 税込263
翌々日出荷


仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
当日出荷

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP アズワン品番67-0370-95
1個
239 税込263
10日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 最大伝播遅延時間@最大CL15ns ロジック機能バッファ 出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

幅(mm)5.3 寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 ロジック機能バッファ 出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
979 税込1,077
翌々日出荷

NATIONAL SEMICONDUCTOR±300mA 高速バッファ
仕様●パッケージ:SOIC-8(サーマルパッド対応)●動作電圧:5V~32V●回路数:1回路●SR:1800V/μs●GBW:110MHz●IN NOISEN:動作温度:-40℃~+125℃●内容:±300mAハイスピードバッファ、出力電流制限機能付 アズワン品番67-0463-89
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1セット(73個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷


仕様●ロジックタイプ: バッファ●チャンネル数: 1●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(97個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。高さ = 2.34mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、シングルエンド。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

論理回路 = ACT。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

論理回路 = LSTTL。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。幅 = 4.5mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷




フェアチャイルドIC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
仕様●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0354-46
1個
219 税込241
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.4mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(73個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様ロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 1パッケージタイプ = SOICピン数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(97個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN
仕様●用途:HDMI、I2Cバッファ、ESD保護●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●パッケージ/ケース:24-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:24-UQFN(4x2)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0410-76
1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:CMOS タイプロジック:バッファ 入力種類LS-TTL チャンネル数8 ピン数(ピン)20 極性反転 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)6 低レベル出力電流(mA)(Max)7.8 高レベル出力電流(mA)(Max)7.8 最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pF シュミットトリガー入力なし 出力タイプ3ステート
1セット(36個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.2mA。低レベル出力電流 Max = 7.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 45 ns@ 150 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.59mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷


論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.5mm。74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
1袋(5個)
679 税込747
当日出荷

関連カテゴリ