19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェースUSB-A オス 動作環境5~40℃/5~90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間:最大584日 ボタン数5ボタン 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式BlueLED光学式
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIR LED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
ブラック 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIRLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番64-3778-33 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
ブラック 質量(g)マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200dpi 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz)2.4 読取方式BlueLED
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g)約57 電源電池(単3×1本) 対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101 インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID(Human Interface Device profile)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーIR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間6か月間 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。
ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth5.0 読取方式IR LED
1個
2,680 税込2,948
9日以内出荷

Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線 。USB接続 。BlueLED 。高耐久スイッチ 。3ボタン 。ブラック
トラスコ品番457-6185 ブラック 対応OSWindows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式有線 分解能1200 インターフェースUSB Type-A ボタン数3 読取方式BlueLED光学式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ホワイト インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ中型 電源単3乾電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ボタン数5ボタン 連続動作時間約91時間 連続待機時間約10000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)