17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)10~85 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン
高感度「BlueLED」方式センサー搭載 インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン カーソル速度変更ボタン付き 電池交換不要の有線モデル ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約1.2 接続方式有線 分解能(dpi)800/1200/2400 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×37×110(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載 ホイール数1 読取方式BlueLED光学式
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーIR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間6か月間 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
トラスコ品番457-6215 ブラック 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4~ 接続方式有線 分解能1000 インターフェースUSB ボタン数3 読取方式光学式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。
ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth5.0 読取方式IR LED
1個
2,680 税込2,948
9日以内出荷

高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約70 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーレーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

有線 。USB接続 。BlueLED 。高耐久スイッチ 。3ボタン 。ブラック
トラスコ品番457-6185 ブラック 対応OSWindows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式有線 分解能1200 インターフェースUSB Type-A ボタン数3 読取方式BlueLED光学式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5~90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5~90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番457-6201 ホワイト 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP 接続方式有線 分解能1000 インターフェースPS/2 ボタン数3 読取方式光学式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ホワイト インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約66 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約71 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷