バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性。E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進。発酵培養、細胞培養などの研究用
種別三角フラスコ
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-27
1箱(24パック×1個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
。PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:250ml●培養容量(mL):60●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-28
1箱(12パック×1個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
種別三角フラスコ
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)
目盛容量目盛付
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFE
タイプバッフル底
温度範囲(℃)-125~+125
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-23
1箱(24パック×1個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しま
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:1000ml●培養容量(mL):500●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-26
1箱(12パック×1個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
PC、USP VI規格に準拠。無細胞DNA および細胞破片からの粘度を下げるバッフルを使用。より効率的な通気を実現します。高強度のHDPE 素材を使用したボトルキャップは、疎水性PTFEメンブレンを使用。液体と接触しても、メンブレンの密閉および換気効果には影響しません。
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別三角フラスコ
材質ポリカーボネート(PC)
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
種別三角フラスコ
バッフル底タイプが新登場!。撹拌能を高めるバッフル底タイプです。シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
規格(キャップ)GL45
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500
種別三角フラスコ
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格GL-45
1箱(4個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
●培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。●三角フラスコの底面に4つのバッフルがついています。●バッフルが従来の側面ではなく底面にある画期的な構造の振盪フラスコです。●ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)。
種別三角フラスコ
首内径(mm)30
関連キーワード