110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライトカラープラバトン
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ 付属品収納用ナイロンケース セット内容赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本 材質ポリエチレン製 直径(Φmm)37 質量(g)50 長さ(cm)約30 アズワン品番64-9537-78
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

トーエイライトカラーリングバトン
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本 材質主材:低密度ポリエチレン 直径(Φmm)27 質量(g)60 長さ(cm)19 アズワン品番65-0536-92
1組
2,198 税込2,418
欠品中

トーエイライトスポーツチアバトンL22
表現運動、ダンス、クラブ活動に適しています。
直径(Φmm)約13 質量(g)250 全長(cm)約56(22インチ) 材質(先端)ゴム 適応身長(cm)121~130 アズワン品番65-0545-25 材質(パイプ)クロームメッキ
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

トーエイライトアルミバトン練習
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大谷塗料バトンFX
食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般 主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。 主な用途建築・建材・ガーデニング・木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 塗布方法刷毛→拭き取り 危険等級 乾燥時間(時間)8以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)50
1缶(0.6kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

トーエイライトアルミバトン検定
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
137 税込151
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装 黄褐色透明 形状液体 タイプ艶有 規格F☆☆☆☆ O 01008 主な用途木部 沸点(℃)73~166 臭気油脂臭 密度0.831 危険物の類別第四類 特性耐候 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)70~80
1缶(0.8kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大谷塗料VATONフラット
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(0.8kg)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セフティポイント反射バトン
電池いらずで軽量な反射バトンです。持ちやすいウレタングリップです。高輝度反射材マイクロプリズムシートを全面使用しています。
用途各種作業現場での誘導指示、アウトドアで仲間同士の合図用。 仕様マイクロプリズムシート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(0.8kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1缶(0.8kg)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キラキラポンポンバトン アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)キラキラポンポンバトン
キャッチコピー:大容量の房でダンスに迫力がでます!。商品説明:ポンポン付バトンで演技が華やかに!。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 材質ポンポン:PET、バトン:PVC 寸法(mm)460×250
1個
146 税込161
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18700 キラキラポンポンバトン アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)キラキラポンポンバトン
キャッチコピー:演技が華やかになる、ポンポン付バトン!。商品説明:大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
セット内容本体のみ 材質PP、PET シルバー 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)460×250
1本
146 税込161
3日以内出荷

。中学・高校の運動会はアルミバトン
仕様●直径3.9cm×長さ29.5cm●重量:80g/本●材質:アルミ●6色組(白・赤・ピンク・黄・緑・青)●ケース付●日本製 アズワン品番65-9685-49
1組
6,898 税込7,588
6日以内出荷

陸上部用!
仕様●直径3.9cm×長さ29.5cm●重量:80g/本●材質:アルミ●日本製 アズワン品番65-9685-47
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ランナーに取付けて使用します。高い位置にあるカーテンや厚くて重いカーテンも操作しやすく、カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラッシュバトンは、コンパクトで赤・青の点灯ができる便利な合図灯です。先端に白色LED付き、持ち手終端にマグネットがついております。
用途工事・警備・交通・防犯に。 電池単3電池×3本(別売) LED使用数(個)赤・青 各9・白1 発光パターン赤色点滅⇒赤色点灯⇒青色点灯⇒消灯
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中学・高校の運動会はアルミバトン
仕様●直径3.9cm×長さ29.5cm●重量:80g/本●材質:アルミ●8色組(白・赤・ピンク・オレンジ・黄・緑・青・紫)●ケース付●日本製 アズワン品番65-9685-48
1組
9,998 税込10,998
6日以内出荷

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白 使用乾電池単3電池×3本 機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯 電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12 LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。 全長(mm)550 電源単2乾電池2個使用(別売) LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7) ライト寸法(mm)Φ30×345
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。 バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。
用途交通整理・工事現場での危険表示。 材質ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社誘導棒(軽量バトン)
軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
用途誘導に。 トラスコ品番354-0316 長さ(mm)530 材質/仕上パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂 質量(g)86 径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

超軽量で長時間の作業でも疲れません。点灯はしませんが、再帰反射素材を使用しているので認識しやすいです。
用途昼間の誘導業務に。 トラスコ品番363-3984 材質本体:ポリ塩化ビニル・ポリエチレン、グリップ部:エチレンー酢酸・ビニル共重合樹脂 長さ(mm)530 オレンジ 径(mm)40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

TRS-5309 シグレック 反射式合図バトン 大中産業 動画あり
電池を使わずよく目立つ! 昼間など光源のある現場に最適! 全体がクッション素材で落としても壊れにくい! 約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
用途様々な作業現場等 材質ポリカーボネイト 蛍光オレンジ 全長(cm)50
1本
989 税込1,088
3日以内出荷

ヤマニパッケージバトンフロマージュ
スティックタイプのチーズケーキやブラウニーにオススメ。
用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 数量(個)【パーツ】1
1ケース(100枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーのついた柔らかな先端のブラシ部分が髪の根元に塗布しやすくなっております。ストレート毛。
全長(mm)220 材質(柄部)樹脂 材質(毛)ナイロン
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
材質パイプ部/塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部/ABS樹脂 長さ(mm)530 蛍光赤(再帰反射) 質量(g)86 径(Φmm)40 アズワン品番65-1859-82
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷


大谷塗料VATONプラス
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タブレットチョコをスティック状にしたバトンショコラ用トレーです。 チョコレートを流し込みトッピングするだけで人気のタブレットチョコレートが完成します。
材質A-PET 寸法(mm)150×34 容量(mL)40 耐熱温度(℃)60
1枚(100枚)
2,098 税込2,308
4日以内出荷



区分常温 内容フルーツミックス・ショコラ&ナッツ・チーズタルト・クランベリー×各2本 包装形態完全包装 アレルギー卵,乳,小麦,くるみ 持参包装
1箱
3,000 税込3,240
8日以内出荷

区分常温 内容フルーツミックス・クランベリー×各3本、ショコラ&ナッツ・チーズタルト×各2本 包装形態完全包装 アレルギー卵,乳,小麦,くるみ 持参包装
1箱
3,700 税込3,996
8日以内出荷

VAB-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル  バトン式 NBグラス(遮光1級) ニチベイ カスタマイズ可
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラスは住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。水拭きによるお手入れも簡単です。
部品:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~3050 製品幅(mm)300~4000 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本・透け感比較】NBグラス(0.53MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB) 操作位置右/左 納まり単窓(右寄せ/左寄せ) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷