商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。
商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。
バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。
夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。
基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。
商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。訴求力の高い2面取付タイプです。
滑車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。
タイプBPB(2面取付)
曲線を使用した注目度の高いバナー。
セット内容ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き
材質推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル
寸法(mm)ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900
外形寸法(mm)約H2400
寸法(幅W×高さH)(mm)制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
セイルバナーミニ・小用器具です。セイルバナーミニ・小専用ポールです。マキガードが1個付属しております。マキガードの袋の中に取扱説明書を同梱しております。組立時にご活用ください。
用途セイルバナーの設置用に
仕様マキガード1個付き
収納時寸法(mm)(本体)1150+600+600
1式
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール
仕様横棒付
寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)25.4
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質本体:アルミ
Pバナー小サイズ専用ポールです。
用途Pバナーの設置用に
仕様Pバナー小専用。器具組み合わせ時長さ約2800mm
長さ(mm)680/680/700/900
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
セイルバナー大用器具です。セイルバナー大専用ポールです。マキガードが1個付属しております。マキガードの袋の中に取扱説明書を同梱しております。組立時にご活用ください。
用途セイルバナーの設置用に
仕様マキガード1個付き
収納時寸法(mm)(本体)1460+750+600
1式
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式垂れ幕
材質木製
寸法(mm)Φ12×550
1組(2本)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
Pバナー大サイズ専用ポールです。
用途Pバナーの設置用に
仕様Pバナー大専用。器具組み合わせ時長さ約5400mm
長さ(mm)1110/1110/1110/1150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型
形状アウトリガー式
付属品収納バック
材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
材質鉄(白塗装)
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
Pバナー中サイズ専用ポールです。
用途Pバナーの設置用に
仕様Pバナー中専用。器具組み合わせ時長さ約4300mm
長さ(mm)1110/1110/1150/1150
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
Pバナー並サイズ専用ポールです。
用途Pバナーの設置用に
仕様Pバナー並専用。器具組み合わせ時長さ約3400mm
長さ(mm)870/870/905/905
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード