カテゴリ

  • 機構部品(199)
    • シムプレート(3)
    • バネ(11)
  • 作業工具(94)
    • ニッパー(18)
    • 配水管掃除用品(3)
  • 厨房用品(57)
    • トング・サーバー(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • はんだごて関連用品(2)
  • 測定用品(37)
    • シクネスゲージ(バラ)(1)
    • ノギスその他関連用品(1)
  • 建築金物(36)
    • ストッパー(2)
  • 自動車補修部品(14)
    • ステアリング/サスペンションパーツ(1)
  • メカニカル部品(428)
  • 電気材料(128)
  • 空調・電設資材(118)
  • 制御機器(99)
  • 事務用品(35)
  • 電動工具(27)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(24)
  • 医療(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 日用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • オフィス家具(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 清掃用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 農業機械(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農具(3)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ板」の検索結果

1,558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用板バネ KEIBA交換用板バネKEIBA(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ板ばね HAKKO(白光)ブレーキ板ばねHAKKO(白光)(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
シムプレート 焼入鋼 岩田製作所シムプレート 焼入鋼岩田製作所(4件のレビュー)
298税込328特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス用板バネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス用板バネMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
欠品中
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
スケイタ バラ シム&ゲージスケイタ バラシム&ゲージ
449税込494
1枚
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20長さ(mm)120
ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ) アトムリビンテックヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)アトムリビンテック(7件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
EBM 万能トング用部品 EBM(江部松商事)EBM 万能トング用部品EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から翌日出荷
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)アキュレイト(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
定荷重ばねC型 サミニ定荷重ばねC型サミニ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋マグネットキャッチ(防錆仕様)栃木屋(11件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニニッパー iHelpミニニッパーiHelp(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
現場用ゴミ箱 JOB Master現場用ゴミ箱JOB Master(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。耐荷重(kg)10商品タイプ本体
ゴムホース専用ハサミ ALLEXゴムホース専用ハサミALLEX(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
ワイパー替えゴム10本入り FILTECワイパー替えゴム10本入りFILTEC(12件のレビュー)
2,890税込3,179
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
メガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリア bolleメガネ対応ゴーグル TRYON OTG clear JIS クリアbolle
2,298税込2,528
1個
当日出荷
メガネの上から着用可能です。PLATINUM®;コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷透過率(%)【視感】80~100レンズ色クリア安全規格AS/NZS規格紫外線遮断率(%)99.99形状ゴーグル型材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番7-7553-11
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具大洋製器工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
ステン万能トング ノーブランドステン万能トングノーブランド(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。材質ステンレス鋼
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(729件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEXクラフト用ゴム切り(曲刃)ALLEX(6件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 表付用角ラッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
メッシュ 草刈り用スパット前掛 グローブマニア(川西工業)メッシュ 草刈り用スパット前掛グローブマニア(川西工業)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。 バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。 胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
グリーンサイズフリートラスコ品番335-2480種別前掛材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%質量(g)400幅(cm)80長さ(cm)115アズワン品番64-2322-29
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
引戸用ストッパー BIDOOR(ビドー)引戸用ストッパーBIDOOR(ビドー)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス材質
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用サトーパーツ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
ミニ先細ラジオペンチ iHelpミニ先細ラジオペンチiHelp
279税込307
1個
当日出荷
細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C全長(mm)145先端先細硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2758件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
...