商品豆知識
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)11.3
初張力(N)0.19
総巻数(巻)19.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.29
使用荷重(N)2
使用長さ(mm)22.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)15.5
初張力(N)0.23
総巻数(巻)14.5
外径(mm)5
入数(個)20
線径(mm)0.4
使用荷重(N)2.9
使用長さ(mm)33.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)24.2
初張力(N)0.43
総巻数(巻)19.5
外径(mm)7
入数(個)10
線径(mm)0.55
使用荷重(N)4.4
使用長さ(mm)51.2
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)16.1
初張力(N)0.29
総巻数(巻)27.5
外径(mm)3.5
入数(個)20
線径(mm)0.35
使用荷重(N)2.9
使用長さ(mm)33.8
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)95.8
初張力(N)2.5
総巻数(巻)57.5
外径(mm)14
入数(個)2
線径(mm)1.2
使用荷重(N)24
使用長さ(mm)239.6
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)39.6
初張力(N)0.86
総巻数(巻)40.5
外径(mm)7
入数(個)10
線径(mm)0.65
使用荷重(N)7.4
使用長さ(mm)84
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)29.9
初張力(N)0.61
総巻数(巻)27.5
外径(mm)7
入数(個)10
線径(mm)0.6
使用荷重(N)5.9
使用長さ(mm)64.5
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)10
総巻数(巻)9.75
外径(mm)2.5
内径(mm)2.1
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.83
使用たわみ(mm)5.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)15
総巻数(巻)10
外径(mm)3.5
内径(mm)2.98
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.47
使用たわみ(mm)10
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)6.25
外径(mm)3
内径(mm)2.6
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.74
使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)10
総巻数(巻)6.75
外径(mm)3.5
内径(mm)3.04
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)78.3
初張力(N)1.94
総巻数(巻)57.5
外径(mm)11
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)167.8
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)40.7
初張力(N)0.89
総巻数(巻)57.5
外径(mm)5
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.9
使用長さ(mm)73.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)25
総巻数(巻)11
外径(mm)5
内径(mm)4.3
入数(個)20
線径(mm)0.35
使用荷重(N)2.5
使用たわみ(mm)16.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-149
高さ(mm)35.5
ばね定数(N/mm)0.15
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)7.06
初張力(N)1.442
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)73
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-315
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.15
許容変位置(deg)43
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-314
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.15
許容変位置(deg)43
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-313
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.15
許容変位置(deg)43
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード