252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフモーター用研磨バフです。中仕上げから仕上げに向いているバフです。柔らかい素材を使用しています。
用途研磨・バフ掛け作業
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス仕上バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
869 税込956
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)布バフ
用途サンダポリシャRSE-1250用 外径(mm)125 適合機種RSE-1250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)8~10 エスコ品番EA818-100 外径(Φmm)125
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
エコ商品
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(2本)
659 税込725
当日出荷

1枚
2,330 税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。 対応機種電気ドリル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1パック(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)プリーツメンバフ 無処理
エコ商品
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EARTH MAN布バフ
重ねられた布の繊維が研磨対象物の細部まで磨けます。
用途金属・小物等の汚れ落としに! 仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
599 税込659
3日以内出荷

ハトー(HATHO)布バフポイント
ドイツのブランドHATOそのすべての製造を自社工場で行う完全Madeln Germanyの信頼ブランドです。
用途研磨・表面処理 軸径(Φmm)2.35 先端サイズ(mm)Φ22
1箱(12本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属・樹脂等 材質 形状円型 寸法(mm)22 外径(Φmm)22 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
649 税込714
当日出荷

国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。 軸径(Φmm)2.34 寸法(mm)15×15 軸長(mm)30 適合材ジュエリー等の精密細工貴金属
1本
929 税込1,022
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)モップバフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。 軸径(Φmm)2.34 軸長(mm)30 サイズ(mm)15×15
1セット(2本)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0 幅(mm)15 全長(mm)55 硬さハード 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 直径(mm)50
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応) 材質 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

1個
980 税込1,078
3日以内出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷