27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 材質フェルト 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
1パック(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(10本)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,230 税込1,353
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4970 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)25 直径(Φmm)13 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-5072 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)36 外径(mm)13
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)13
1袋
5,498 税込6,048
翌々日出荷

サンフレックス軸付フェルトバフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)13 長さ(mm)25 材質フェルト 形状砲弾 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
819 税込901
6日以内出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度220 トラスコ品番852-7020 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度600 トラスコ品番852-7022 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度220 トラスコ品番852-7004 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度320 トラスコ品番852-7005 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番852-7003 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度600 トラスコ品番852-7006 質量(g)37 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番852-7019 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 砥石長(mm)20 トラスコ品番852-7060 質量(g)48 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 砥石長(mm)20 トラスコ品番852-7063 質量(g)35 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 砥石長(mm)20 トラスコ品番852-7057 質量(g)45 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度320 トラスコ品番852-7021 質量(g)41 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型 粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280 シャンク径(Φmm)3.2 外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10本)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)