23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター標準細孔は、G2(40~100μm) です。
アズワン品番62-2117-57
1個
27,980 税込30,778
33日以内出荷

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バブラーI型
TGK品番065-13-30-03 枝外径(Φmm)8 本体外径(Φmm)36 本体高さ(mm)60
1個
9,790 税込10,769
3日以内出荷


ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,390 税込9,229
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンプラテックガス分散チューブ
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300 型番9128 フィルター直径(Φmm)25.4 接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます(媒体:シリコンオイル)。少量のフローをモニターするためには、羽式フローモニターでは確認が困難です。ガラス製ですので、耐酸性・耐溶剤性に優れています。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,700 税込11,770
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm)[ゴム止め]8 1目盛(mL)100 材質(パッキン)PTFE 材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)小型バブラー
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ14×198 容量(mL)6 フィルターガラスフィルターP160
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷


1個
8,398 税込9,238
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●胴外径×高さ:25×50mm●枝外径:8mm アズワン品番65-6838-61
1個
7,898 税込8,688
24日以内出荷

仕様●胴外径×高さ:35×120mm●枝外径:8mm アズワン品番65-6838-68
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷