バランス能力・筋力・びんしょう性・ひねり、回転能力・筋持久力をトレーニングできるバランスディスク。乗ってバランスをとることで、筋力アップのトレーニングとして効果的です
質量(g)795
アズワン品番65-0540-51
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
運動を通じて(バランス)能力向上と同時に体の軸(体幹)を強化します。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止めパット:PET
直径×高さ(cm)本体:28×8、滑り止めパット:21×0.5
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
運動を通じて(バランス)能力向上と同時に体の軸(体幹)を強化します。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止めパット:PET
直径×高さ(cm)本体:21×6、滑り止めパット:21×0.5
1組
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質PVC
質量(kg)約1
直径(Φcm)33.5
厚さ(cm)7
マチ(cm)約2
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品空気入れ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約950
寸法(Φ×mm)約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
座るだけで「ながらトレーニング」や腰痛対策ができるエクリアシリーズの”スクエア型バランスクッション”です。 。椅子や床に置いて座るだけなので、ご自宅やオフィスなどで日常生活に取り込みながら、無理なくバランス感覚やインナーマッスルを強化することができます。 。バランスクッションに座ると、体が自然とバランスを取ろうとして、猫背や反り腰になりにくく腰痛対策にもなります。 。クッションの表面にある突起によって体に触れる面積を減らしています。夏は通気性があり蒸れにくく、冬は冷たく感じにくい形状です。 。一般的なクッションカバー(45×45cm)に入れて使うことができます。好みやインテリアに合わせてお使いいただけます。 。クッションカバーの材質や形状によっては装着できないものがあります。クッションカバーを付けた状態で激しい運動をしないでください。また薄手の生地やレースなど装飾のある生地を装着して運動しないでください。クッションカバーが破損する可能性があります。 。空気の入れ具合により、安定度を調節することができます。 。厚さを約5cmにして、椅子の座面に置くと、座って使用するバランスクッションとして使用できます。 。厚さを約8cmにすると、立って使用するバランスディスクとして使用できます。 。立って使用する場合は、クッションカバーを付けずにご使用ください。 。厚さを約15cmにすると、座って使用するバランスボールとして使用できます。 。耐荷重120kgの高耐久タイプです。 。万が一、穴が開いても破裂せずにゆっくりとしぼむアンチバースト構造なので安心です。 。どこでも使いやすいシンプルなブラックカラーです。 。空気を入れる専用ポンプ付きです。 。汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しで乾燥させてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP・鉄(亜鉛メッキ)
色ブラック
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。
付属品エクササイズマニュアル
質量(kg)1.2
直径(Φcm)35(ポンプなし)
アズワン品番68-5682-75
素材PVC
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
バランスディスクにビッグサイズ60cmが登場! 。大型なので両足を軽く開いた運動も1枚で可能です。裏面の突起で足裏を刺激できます。
材質PVC
質量(kg)3.4
直径(Φmm)600
アズワン品番68-5682-78
1個
¥11,998
税込¥13,198
4日以内出荷
高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。
付属品エクササイズマニュアル
材質PVC
質量(kg)1.2
直径(Φcm)35
アズワン品番68-5682-76
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
マットのもつ素材感で従来の不安定感とは異った微妙な不安定感があるので、バランス感覚や体幹を鍛えることに効果的です。
材質TPE(熱可塑性エラストマ)
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×25×6
1組(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
。日常的にバランス能力を養えるクッションタイプのバランスディスクです。座面が傾斜しており座るだけで、背筋がすっと伸びた自然な位置(ニュートラルポジション)になります。本体のゆるやかな傾斜により骨盤が前傾して背骨が自然なカーブを描くので、背筋が伸びます。
仕様●サイズ(mm):約360×350×50●本体素材:合成ゴム●重量:約620g●付属品:給気用ポンプ
アズワン品番7-7555-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
車輪径(Φmm)320
測定範囲(m)0.1~99999.9
仕様スタンド付
質量(kg)1.8
目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
方式折りたたみ式
アズワン品番65-0539-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
車輪径(Φmm)160
質量(g)800
寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)
測定範囲(m)0.1~9999.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。
女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」
自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ
ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定
外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能
付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単
持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能
付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本)
材質ポリエステル
質量(g)320(付属品除く)
横×高さ(mm)1400×1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ