自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。バランスボールをインテリアに変える、さわり心地の良いバランスボールファブリックカバー。
バランスボールに被せるだけでインテリアに変わるエクリアスポーツ”バランスボールファブリックカバー”です。
ソファに使われる温かみのある、さわり心地の良い生地を採用しています。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
※直径65cmのバランスボールに取り付けてご使用ください。
セット内容バランスボールカバー
材質ポリエステル
色ベージュ
直径(Φcm)約65
アズワン品番64-2317-52
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。
安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。
セット内容ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)120
「台座付きバランスボール」は、落ち着いた色味の上質な布カバーと専用の台座がセットになったバランスボールです。座るだけで自然に体幹を整え、正しい姿勢に導きます。バランスボールは座るだけで運動効果の期待できるアイテムです。常に不安定な状態で座るため、体幹を整え腰まわりの筋肉をほぐします。「座り時間」を「運動時間」に変えるため、オフィスチェアの代替品としても注目されています。布カバーには持ち手が付いており、片手で簡単にボールの持ち運びができます。また、付属の台座にボールをセットすると、休憩中や保管時にも転がりません。バランスに不安がある方は持ち手を掴みながら座ったり、台座にボールを置いて座ったりすることで安定するため、安心して使えます。「バランスボール」としてストレッチやトレーニングに使用したり、デスクワーク症候群対策に仕事や作業用の「椅子」としての使用もおすすめです。リラックスタイムにはソファの前に設置して足を置くことで、「オットマン」としても使えます。
セット内容本体カバー、インナーボール、台座、エアーポンプ
材質【本体カバー、台座側地】ポリエステル【インナーボール】塩化ビニル樹脂【台座中材】ポリエチレン
質量(g)約980
直径(Φcm)【外形寸法】約55、(台座)約32
耐荷重(kg)90
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
全身の様々なエクササイズに活用できます。かんたんエクササイズマニュアル付きです。
材質PVC
質量(g)約98
寸法(Φmm)200
アズワン品番65-0554-22
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP/鉄(亜鉛メッキ)
色グレー
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
アズワン品番65-1710-35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
バランス感覚を遊びながら鍛えられる!
セット内容本体(黄・緑)×各1
材質PVC
寸法(cm)13×13×16
耐荷重(kg)75
1セット
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
お腹周りのコア(内部) 筋力を鍛えバランスを整えるトレーニングを。全身の様々なエクササイズに活用できます。女性にはウエスト周りのエクササイズを。高齢者には行いやすい、やさしいトレーニングを。お子様なら遊びながら体力UPを。ストローで簡単にふくらますことができ、空気を抜くとコンパクトに持ち運べます。(※多少の肺活力が必要ですので高齢者の方には行えない場合があります。)。空気穴部を根元からつまめば極力空気もれをおさえて栓をすることができます。(※多少の指の力が必要ですので高齢者の方には行えない場合があります。)
付属品簡単エクササイズマニュアル、空気入用ストロー
材質PVC
質量(g)98
直径(Φcm)20
対象6歳以上
アズワン品番68-5682-85
1個
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
ロック機能付キャスターを使用しています。上半身を支える背筋や腰のバランスをとる筋肉を鍛えます。日常このイスに座るだけでバランストレーニングを自然に行える便利なチェアが登場しました。ボールは単体でも使用でき、耐久性に優れ、穴が開いた際にも沈みのおそい安全性の高いアンチバーストタイプを使用しています。本品のボールはチェア用のバランスボールのため硬めに設定されております。そのため、開封時は特にハンドポンプでは必要なサイズまで膨らみにくい場合がありますが、その場合は休憩を挟んだり数日に分けて空気を入れていただく等のご対応でボールの素材がこなれて必要な大きさまで膨らますことができます。バランスボールは素材の特性上、開封時は特に表面にベタつきのある場合がございますが、使用してゆくうちに軽減されてまいります。
付属品ボール用ポンプ、組立説明書、バランスボール用トレーニングマニュアル
材質ボール本体/PVC、フレーム材質/PE、付属ポンプ材質/PP
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)100
寸法(cm)【床面からボール最上部まで】58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×71×78
アズワン品番68-5682-79
ボール直径(mm)480
1台
¥14,998
税込¥16,498
6日以内出荷
一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。体重の重い方も安心してご使用いただけます。ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。
材質PVC
質量(kg)1.32
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×65
適応身長(cm)165~185
対象6歳以上
アズワン品番68-5682-82
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。体重の重い方も安心してご使用いただけます。ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。
材質PVC
質量(kg)1
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55
適応身長(cm)145~165
対象6歳以上
アズワン品番68-5682-80
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。体重の重い方も安心してご使用いただけます。ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。
付属品ポンプ
材質PVC
質量(kg)1.32
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65×65
適応身長(cm)165~185
対象6歳以上
アズワン品番68-5682-83
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。体重の重い方も安心してご使用いただけます。ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。
付属品ポンプ
材質PVC
質量(kg)1
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55
適応身長(cm)145~165
対象6歳以上
アズワン品番68-5682-81
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
座るだけでいつでも簡単トレーニング。リビングやオフィスの空間になじみ、気軽に”ながらトレーニング”ができる四角い形状のバランスボールです。
用途座るだけで簡単に体幹トレーニングができる、四角い形状のバランスボールです。 。球型と比べると安定した座り心地ながら、筋肉で体を支える必要があり、座っているだけで体幹を鍛えられます。 。座るとデスクワークにちょうど良い高さ。仕事中の”ながらトレーニング”にぴったりです。 。丸いバランスボールと違って転がらないから、収納も簡単。デスクの下などすぐ使える場所に置いておけるから毎日気軽にトレーニングできます。 。専用のファブリックカバー付き。ソファのような質感で空間になじみ、リビングやオフィスのインテリアとし出したままでも気になりません。 。空気を入れる専用ポンプ付き。買ってすぐに使えます。 。※クッションに空気を入れすぎるとファスナーが閉まりにくくなり、無理に閉めると破損の原因となります。商品パッケージの「カバーの装着方法」「ご購入前に」をご確認の上、ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クッション、専用カバー、専用ポンプ
材質クッション本体:PVC、クッション空気穴:PVC・ステンレス、専用カバー:ポリエステル、専用ポンプ:ポリプロピレン・ポリエチレン
サイズ(cm)W約40×D約43×H約55 ※空気を入れた状態
耐荷重(kg)120
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約80
寸法(Φmm)約55
エクササイズボール専用のカバー。カバーをすることでオフィスやリビングなど身近な場所に置いても違和感がなく、ながらエクササイズが行える。
イスの代わりに使ったり、ストレッチ・エクササイズグッズとして使える。底面にはすべり止め(ポリスター加工)付き。
メッシュ素材は通気性に優れ快適に運動ができる。カバーは取り外しができ手洗いでの洗濯が可能、いつでも清潔に使うことができる。
取り出し口は面ファスナーでしっかり固定ができる。
用途バランスボール、ヨガボール、エクササイズボール、バランス運動、ストレッチ運動として。
材質ポリエステル
メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
容量(mL)440
サイズ(cm)13
直径×高さ(mm)137×55
TKG品番9-2424-1901
TKG品番(2017)6-2211-1901
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
高さが低く安定しているので使いやすく安全、また収納に場所を取りません。破れにくく空気がゆっくり抜ける防爆タイプです。あらゆるエクササイズ入門に最適/お子様や年輩の方に。体のあらゆる部位のトレーニングに。
仕様●直径(mm):550●色:パールホワイト●高さ(mm):330●耐荷重:300kg●材質/仕上:ボール:PVC、ダブルアクションポンプ:PP、ABS、ボール栓:PP●セット内容/付属品:ダブルアクションポンプ、エクササイズプログラム付●原産国:台湾●コード番号:270-3454
アズワン品番67-2237-84
1個
¥3,398
税込¥3,738
24日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
容量(mL)280
間口W×奥行D×高さH(mm)151×126×42
TKG品番9-2424-1801
TKG品番(2017)6-2211-1801
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
「食事バランスガイド」活用食器として、デザインや色などでひと工夫。何をどれだけ食べればバランスが良いか一目でわかるようになっています。バランスナビは受注生産となります。食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかがひと目で分かる食事の目安を、コマのイラストで分かりやすく表現したものです。健康を維持するにはコマが傾かないよう、食事バランスに気をつけることが大切です。一日の食事に必要なお茶や水の補給は軸として欠かすことはできません。バランスのとれたコマを回し続けるには日常の適度な運動が必要です。菓子や嗜好飲料は楽しく適度に摂りましょう。食事バランスガイド「バランスナビ」は、「何を」「どれだけ」食べたらよいかという、バランスの良い料理の組み合わせの選択に役立つ情報を、食器から提供する役割を持っています。[バランスナビの活用方法]、1.副菜や摂取が少ない乳製品、果物などに取り入れて、アラカルトメニューに栄養バランスの良い副菜、乳製品、果物などを組み合わせてメッセージを広げていく。2.メインディッシュやアラカルトメニューに取り入れて、主菜、アラカルトの単品メニューからバランスナビを使用して、食事バランスガイドの考え方を広めていく。3.推奨メニューのスタイルにして、主食、副菜、主菜とバランス良く、日替わり定食スタイルをバランスナビで組み合わせ、視覚的にも訴求、健康的な食生活の一助とする。
仕様●副菜用●サイズ(mm):150×41●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:250cc●対応カバー:13.5~14.5cm 丸皿用カバー ホワイト(品番P-300NI)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):68●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30
直径(Φcm)約9
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)150
材質(玉)ステンレス
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304
使用圧力(MPa)0~0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
心とカラダに、ご自愛ノンアル。「カロリーゼロ※」、「糖類ゼロ※」、「アルコール分0.00%」でお酒気分を楽しめるノンアルコール飲料です。※食品表示基準による。
タイプ常温
入数1セット(24個入)
1ケース(350mL×24缶)
¥3,898
税込¥4,210
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ