31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
付属品紙やすり(大1枚、小3枚) 材質 寸法(mm)(台)約35×40×10 全長(mm)(とんぼ)約155 全高(mm)(とんぼ)約170(組立時)
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

色を塗って自分だけのやじろべえを作ろう! 3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

色を塗って自分だけのやじろべえを作ろう! 3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

構造が簡単で効率の良いスターリングエンジンです。マグカップのお湯で約2分くらい動き、手軽に実験が行えます。
寸法(mm)(本体)53×53×75、(アダプタ)80×80×5
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ウインドやじろべえ
簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。 グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。 食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。
材質天然木 仕様【把持障害】中程度 質量(kg)27 耐熱温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm)53×53×75(完成時) 質量(g)39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本 寸法(mm)約100×205×90
1個
68,000 税込74,800
4日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]竹トンボ B
半完成品、未着色。両面を下削りしてあります。
寸法(mm)(羽根)150×18×5、(軸)Φ5日150
1個
164 税込180
当日出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

OWNER(オーナーばり)満開チラシ トンボ3本
3本チラシのハリスをジグザグ状態に仕上げることにより掛かる範囲が広域なチラシ仕掛けが完成しました。チラシのハリがバランスよく配置されているので、川の流れの中で根掛かりしにくい状態でセットされます。また流れの中で、後方のハリが反転するように動くのも特徴です。ハリスの角度が変形した場合は手直しした方が釣果につながります。
形態仕掛
1個
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム動力飛行機の組立てキット。羽をパタパタ動かしながら、まるで鳥のように飛びます。
全長(mm)約350
1組(12個)
7,200 税込7,920
当日出荷

温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150 質量(g)215 作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

トンボ工業鋼付ホーム草削
鋼付で切れ味良好です。軽量でバランスがよく女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。 全長(mm)340 トラスコ品番411-5848 材質刃先:鋼付、柄:木 質量(g)190 爪長さ(mm)57 刃渡り(mm)120 先幅(mm)120
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー 材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット 厚さ(mm)0.7~0.9 ネイビー 入数(双)1 機能防火耐熱
1双
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー 材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット 厚さ(mm)0.7~0.9 オレンジ 入数(双)1 機能防火耐熱
1双
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、 いずれかの指が動けば使えます。 箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。 抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度 材質PBT樹脂、ステンレス 耐熱温度(℃)100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット LEDΦ5(高輝度)×1 電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA)約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

「書く」と「描く」をバランス良く表現できます。
トラスコ品番233-9286 瓶覗(かめのぞき)
1本
109 税込120
当日出荷

視認性に優れた赤/バランスよく使える赤7青3比率/六角軸
軸径(Φmm)8 全長(mm)176 質量(g)4×2本組 芯色赤、青 色数2
1個(2本)
129 税込142
当日出荷

バランスよく使える赤7青3比率の丸つけ用えんぴつ
用途学童用赤青鉛筆 赤:藍(7:3) 6角 主な用途学童用
1ダース(12本)
699 税込769
当日出荷

トンボ鉛筆色辞典 30色
「書く」と「描く」をバランス良く表現できます。10色ごと、トーン別に編集しました。ギフトにも最適です。
色数30色 ケースブックタイプ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて軽いアルミニウムを採用し、極太ながら軽やかな筆記感を実現。キャップを後着しても筆記バランスが良い低重心設計。
方式キャップノック式、ノック式 アルミ・アルマイト仕上げ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルバランスストーン
バランス感覚を遊びながら鍛えられる!
セット内容本体A(オレンジ)×1、 本体B(青)×1、本体C(緑)×1、本体D(黄)×1、 本体F(赤):×1 材質PP 寸法(cm)33×33×11 耐荷重(kg)100
1セット
5,710 税込6,281
3日以内出荷

にぎる力が弱くても使えます。 グリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。 箸の長さをクリップで調節、握る力が弱くても使えます。 つまみやすく手によくなじむ。左手でもOK。
材質本体:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)クリップ部分:POM樹脂(ポリアセタール) 長さ(mm)225 質量(g)25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

OWNER(オーナーばり)一角
狐の掛かりやすさとトンボのバレにくさをひとつの形状に融合。掛けバラシを防止!まさに「狐トンボ」とでも呼びたくなる独自フォルムに仕上がった特徴的な鈎先角度は広角に攻め、フトコロが広い形状は見切れを最大限に防ぎ、《角》が野鮎の弱いアタリも確実に捕らえて深掛かりさせる。【大金洋行のひとこと】。3タイプの一角シリーズでワンシーズンを通して鈎に迷わず釣りができます。初期~盛期は一角・一角ライトで。後期や終盤には一角ハイパーと、ビリ鮎の時、大鮎の時、小石底や大石回り、荒瀬、平瀬、チャラ瀬、トロ場と場所や時期に合わせて、3タイプの一角シリーズを使い分けることで戦略できる、自信を持ってお勧めできるシリーズです。【島啓悟のひとこと】。私のメインフックである一角。特に6・6.5号には絶大な信頼感があります。その一角の良さはなんといってもストレートの鋭い鈎先。その鋭さによる刺さりの良さで追った野鮎を素早くしとめられる。そして保持力の高さ。掛かりの良さと、保持力とのバランスが非常に高い次元で融合されていると感じます。
形態バラ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

家族みんなで寝られるビッグサイズの敷布団。固わたを中面で挟み込んだ三層構造で身体の重みを分散して全身をバランスよく支え快適な寝心地をサポートします。防ダニ加工・抗菌防臭加工。東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。吸汗・速乾性、抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適性に優れています。専用カバー付き ※カバーは全てアイボリーになります。家族みんなでゆったり広々。ボリュームがあって底つき感なし!。1枚だからすき間や段差なし!。丸洗いOK! ※カバーのみ
材質[側生地・カバー]ポリエステル100%、[中材]巻綿:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R))、固綿:ポリエステル100%
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)