544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (795種類の商品があります)

千住金属工業バラ_SEN
エコ商品
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
エコ商品
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

千住金属工業バラ_GAO-ST
エコ商品
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース外径(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6448種類の商品があります)

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 ねじ径Rc1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R1/2 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース外径(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 適合内径(Φmm)8.5 適合外径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 適合内径(Φmm)6.5 適合外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)40 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)40 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 適合内径(Φmm)5 適合外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷

BeHAUSカプラプラグ バラ
エコ商品
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷