11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 半透明 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 透明 長さ(m)50 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこの天然ゴムシートは、産業環境や製造環境に最適な汎用バリアとなります。このシートは -20 → +70 ° C の温度範囲に耐え、酸やアルカリ、水、燃料に対する耐性があります。 このシートは天然ゴム製で、ポリエステル生地の中央層を使用しているため、耐久性、伸張強度、耐引裂性を向上しています。また、破損することなく大きなストレスに耐えることができます。RS Pro 製品と同様に、このゴムシートはエンジニアによって徹底的にテストされ、高い品質と信頼性を実現しています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び静電制御基準にも適合しています。 この耐摩耗性かつ耐摩耗性に優れたシートは、屋内用に設計されており、研磨ブラストが一般的な環境での保護スクリーンに最適です。シール、包装、保護用床被覆材などに使用されているシートもよくあります。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

スパトリートメントHAS フェイスマスク 5本入り
エコ商品
ピンとハリのある、引き締まった「未来肌」 みずみずしい美容液をたっぷり含んだシートがお顔に密着し、肌にゴクゴク水分補給。 水分を保つ機能が低下しがちな肌にバリア機能をサポートし、うるおいに満ちた柔肌に仕上げます。
用途全顔シート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25mL×5本)
7,498 税込8,248
当日出荷

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 10 mmこの黒色の天然ゴムシートは、産業環境や工場環境において腐食性物質に対する保護バリアやノイズに対する絶縁性を提供するのに最適です。業務用グレードのゴムシートは、破損する前に元の長さの 2 倍まで伸びることがあり、酸やアルカリに対して優れた耐性を発揮します。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の温度範囲で機能するため、凍結 / 低温保管用途に最適です。また、摩耗や引裂に対する耐性もあり、ショア A の硬度定格 70 、高い伸張強度を備えています。 信頼の RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、厳しい耐久性と信頼性基準を満たすように厳しいテストが実施されています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び国際的な静電制御基準に完全に準拠しています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 10 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 10mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

材料 = 天然ゴム。カラー = 黒。密度 = 1.5g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 70℃。動作温度 Min = -20℃。伸長 = 2.5。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mmノイズ絶縁又は耐腐食性バリアを提供するために通信グレードの素材が必要な場合、この黒色の天然ゴムシートは産業環境に最適です。破断せずに通常の長さの 2 倍まで伸び、オイル、酸、アルカリで使用できます。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の低温に耐えられます硬度を高めるショア A スケールの等級は 65 で、伸張強度が高く、引裂や摩耗に対する優れた耐性もあります。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、この天然ゴムシートは、高い信頼性と耐久性が得られるように厳しくテストされています。これは、静電制御の国際規格に加え、有害物質使用制限( RoHS )にも準拠しています。 このようなゴムシートは、屋内での使用に最適です。多くの場合、建設用シュート、ショックアブソーバ、シーリング材のライニングとして使用されています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
12,520 税込13,772
6日以内出荷