土壌消毒専用フィルムです。農薬が抜けない、漏れない効果が期待できます!
特長1:特殊多層構造のガスバリア層で農薬の透過を防ぎます。
特長2:農薬の透過を防ぐので臭いがほとんどしません。
特長3:農薬の漏えい防止により、環境へのリスク低減を実現できます。
特長4:土壌消毒剤の効果が持続します。
用途土壌消毒時の被覆
長さ(m)100
使用例果菜類(苺・トマト等)・根菜類(ショウガ等)・葉菜類(ネギ・ニラ・ほうれん草等)・花卉(菊・カーネーション・トルコギキョウ等)
関連資料(1.81MB)
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
●防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
●透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
●防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
長さ(m)100
関連資料(14.61MB)
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、
ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。
耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光
色ホワイト
容量(L)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
<耐イオウ性が向上!>
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
<防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!>
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
<省力でしかも経済的な被覆材!>
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ資料(0.94MB)
サービス分類オーダー・加工
温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮熱剤です。 植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮熱剤です。特に春から夏にかけての温室環境には最適です。
。温室のガターやフレームに無害で、ガラス温室、ポリエチレン、プラスチックトンネルに使用できます。
。製品は液体状ジェルです。3~5倍の水で希釈してお使いください。塗布後、温室の表面上で均一に 膜状に付着します。
。晴天日に朝の露が消えたときにスプレーしてください。
。悪天候にも強く、約5ヶ月保ちます。シーズン開始時に1回の散布で十分で経済的です。(台風など例外の場合もあります)
用途パイプハウス、屋根型ハウス
質量(kg)15
1缶
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
ー 特長 ―
●耐イオウ性が向上!
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
●省力でしかも経済的な被覆材!
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
関連資料カタログ資料(0.94MB)
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
65%以上の遮光率が必要な場合、最も経済的な遮光剤です。
(遮光率が65%よりも低く、長期間の遮光をご希望の方には「Q4ホワイト」がおすすめです。)
耐用期間は約4~8週間です。
用途遮光
色ホワイト
容量(L)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.1
関連資料パンフレット(14.61MB)
サービス分類オーダー・加工
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。
理想の遮光を実現します。
ハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。
耐用期間は約10~11週間です。
用途遮光
容量(kg)15
適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
1缶
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
用途遮光剤除去
容量(L)20
1缶
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。
買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。
下部の隙間から受け渡しが可能です。
4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。
フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。
ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止パーテーションとして
材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)300
開口寸法(mm)下部:355・400・450・500
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。3段階の高さ調節が可能です(下部開口100・200・300の3段階調整機能付き)。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして
材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)300
下部寸法(mm)下部隙間:100・200・300
プラスチック製のスタートコネクターです。外径16mmと17mmのチューブを接続できます
用途灌水用資材
寸法(mm)16/17×16/17
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドレーン、チューブ、カテーテルを挿入部から水平に固定する固定具。5~40Frのドレーンやチューブ、カテーテルを挿入部から水平に固定します。アジャスタブルクランプと鋸歯状ストラップでチューブを安全、確実に固定し、ずれや動きを防ぎます。フレックスウェアー皮膚保護剤が挿入部周囲の皮膚を保護します。挿入部の皮膚の観察が可能です。外縁部には粘着テープがついています。
適合チューブ内径(Φmm)5~40Fr
アズワン品番65-0546-80
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ベルトは自動巻取り式です。長さ調節はフレキシブルで、たるむこと無くご使用できます。屋外で使用することが可能です。
ベルト長さ(m)3
幅(mm)380
ベルト幅(mm)48
材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
質量(kg)1.9
高さ(mm)990
ポール径(Φmm)70
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mmのボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360
電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min-1[r.p.m])20~112
モーターインダクションモーター(出力15W)
電源コード(m)2.5
寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
電源コード3Pプラグ
ローラー数5本×2段
アズワン品番1-1186-13
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
材質(ローラ)PVC
1個
¥229,000
税込¥251,900
12日以内出荷
ドレーン、チューブ、カテーテルを挿入部から垂直に固定する固定具。5~40Frのドレーンやチューブ、カテーテルを挿入部から垂直に固定します。アジャスタブルクランプと鋸歯状ストラップでチューブを安全、確実に固定し、ずれや動きを防ぎます。フレックスウェアー皮膚保護剤が挿入部周囲の皮膚を保護します。挿入部の皮膚の観察が可能です。外縁部には粘着テープがついています。
適合チューブ内径(Φmm)5~40Fr
アズワン品番65-0546-81
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000078
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。
テープ地色赤
色グレー
テープ長さ(m)3
長さ(m)3
テープ幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)322
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
材質(テープ)ターポリン生地
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。
材種AH710
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番180-8225
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
トラスコ品番814-6915
材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)36500
幅(mm)100
粒度50(#)
長さ(m)36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)36500
幅(mm)100
長さ(m)36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な場所に手軽に設置できるパイプフレーム組立式。
キャスター付。
色グリーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111002003
医薬品医療機器等法一般医療機器
いちごのランナーを簡単に固定します!
先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。
摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。
摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。
5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
用途いちごランナーの固定に
材質耐光性ポリプロピレン
関連資料(2.05MB)
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
幅(mm)100
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
長さ(mm)36500
幅(mm)75
長さ(m)36.5
適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
チェインスタンドに新色が登場。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色(本体)シルバー(台)黒
寸法(mm)(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ
仕様チェイン取付用フック付き
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:約3.3)
フック1段
日本緑十字社品番141004
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ