23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3 切断能力(mm)鋼板3 切断能力(mm)鋼管3 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼3
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 山数10/14
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキ 動画あり
上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50 幅(mm)19.5 厚さ(mm)1.2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキ 動画あり
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。 適合機種セーバーソー・レシプロソー 幅(mm)19 レッド タイプ超厚物向き 山数9/12(1インチあたり) 有効長(mm)70(切断) 切断能力(mm)4.0~10.0(目安) 刃厚(mm)1.35 切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
1セット(5本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど 材質バイメタル 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
1パック(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ 動画あり
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等 適合機種セーバーソー・レシプロソー 幅(mm)25 山数8(1インチあたり) 刃厚(mm)1.3
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー 材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 山数18 切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3 切断能力(mm)鋼板3 切断能力(mm)鋼管3 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼3
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 ガチギレ モトユキ 動画あり
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強 砥材多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min])80
1箱(12枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用 山数8 刃厚(mm)1.6
1箱(5本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に ●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど 適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
1ケース(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm)19 刃厚(mm)1.3 主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm) 1インチ当たり山数10/14
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など 適合機種各種セーバーソーレシプロソー 切断厚(mm)4.0以上
1ケース(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和勝の保証俺の解体
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等 刃厚(mm)1.3 1インチ当たり山数10/14
1パック(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシプロソー 解体用 285 岡田金属工業所 動画あり
すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで 刃渡り(mm)285 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19 適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼3~6
1箱(50本)
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数18 切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼1.5~3
1箱(50本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)1.3 山数10/14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】4 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼4~8
1箱(50本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)