12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

単管バリケード。
トラスコ品番818-5551 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

単管バリケード。
トラスコ品番818-5550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

RS PRO ポリエチレン製バリアテープ. メーカー独自の RS Pro ブランド製のバリアテープは、危険区域への立ち入りが制限されていることを通知したり、作業現場で使用できるように設計されています。バリアテープは、歩行者に危険を警告したり、安全メッセージを伝えたりするためにも使用できます。. 特長. . 1 本のロールには、広い範囲を指定する十分な長さがあります . 非粘着性と耐久性をもつポリエチレン製で、破れにくくなっています . 赤色の背景に太字の白い文字が表示されることによって、注意を引きつけ、明確に見える警告メッセージを示します。. 用途. Do Not Enter (立入禁止)警告テープは、職場で発生する怪我を減らすために使用します。潜在的な危険又は制限がある区域を区別するために使用します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = ポリエチレン幅 = 150mm長さ = 100m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン グリーン 間口(mm)355 仕様(注水時)約10kg 適合Φ48.6mm単管バリケード用 高さ(mm)315 奥行(mm)170
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)カラー単管バー
エコ商品
ABS製の軽量なバーです。
用途バリケード用単管 Φ48.6mm 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)セーフティースタンド(パンダ2)
エコ商品
材質PP イエロー 短辺(mm)67 長辺(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)810
1個
2,998 税込3,298
50日以内出荷

三甲(サンコー)セーフティースタンド(クマ2)
エコ商品
材質PP ピンク 短辺(mm)67 長辺(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)810
1個
2,998 税込3,298
50日以内出荷

三甲(サンコー)セーフティースタンド(ネズミ)
エコ商品
材質PP グリーン 短辺(mm)67 長辺(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)810
1個
2,998 税込3,298
50日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)看板ウェイト
着脱カンタン。低重心で倒れにくい! ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます 安定した積み重ねができるリブ付 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。 看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)1.3(注水時:約15) 寸法650×187×190
1セット(5台)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)フェンス用プラスタンド
エコ商品
材質PP グレー 短辺(mm)85 長辺(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)170
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷