「バリ取り インパクトドライバー」の検索結果

96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに 適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー 粒度60 適合材一般鋼材 アズワン品番64-9605-26
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60(ステンレス用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。 このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。 頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。. 特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください
仕様ブレード使用 = バリ取り最大切削能力 = 5.5mm最小容量 = 3mmブレード材質 = HSSモデル = RC 1000
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。
用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。 幅(mm)10 全長(mm)127 シャンク径(Φmm)10 適合ブレードBJ4545P
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス六角軸セラポイント
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。 高さ(mm)(ゴム砥石部)25 外径(Φmm)(ゴム砥石部)20 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス 関連資料(0.57MB)
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に 粒度#180 仕上がり相当番手中目(#180)→#320 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 最高使用周速度(m/s)40
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm)6.35 粒度60 適合電気ドリル、インパクトドライバー 砥材WA 結合剤V(ビトリファイド) 適合材鉄・ステンレスなど 結合度M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 粒度#60 使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト 使用砥石WA材 適合材金属 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質WA 粒度60 適合材金属
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 粒度#60 軸径(Φmm)6.35 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 六角対辺(mm)6.35 適合材鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.2 軸径6.35 材質硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 軸径6.35 材質ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g)410 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 軸(mm)六角軸6.35 アズワン品番64-3243-42 線径(mm)0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 材質真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
4,798 税込5,278
当日出荷

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 直径(Φmm)約15 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー 適合材
1本
659 税込725
当日出荷

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能
用途1.穴ふちのバリ取り面取りに 2.薄板の穴のくりひろげに 3.皿面取りに 4.パイプのバリ取り面取りに 切刃形状その他
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチグチBS木工ホイル
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工のケバ取り・バリ取り・荒削り作業。 材質アルミナ 寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm)ステンレス0.3 仕様六角軸付のカップ型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材のペンキハガシや木工研磨に便利です。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り、木工研磨作業等。 粒度120 寸法(mm)直径50×幅15×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材木工 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
529 税込582
翌々日出荷

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)