309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質HSS鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ブレード BONDHUS 動画あり
1本
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2 硬度HRC65~67 ブレードS200TiN 刃先角度(°)60 トラスコ品番304-3291 種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
当日出荷

ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに 材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)対辺12 全長(mm)128(本体) 質量(g)40.5 適合軸径(Φmm)3.2 材質(刃)HSS鋼
1個
439 税込483
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個 適合3.2mm軸対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


1個ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番363-6534 セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
用途汎用的なバリ取りに 材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)8 全長(mm)135 質量(g)42 適合軸径(Φmm)2.6 材質(刃)HSS鋼
1個
399 税込439
当日出荷



3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
用途小径穴のバリ取りに。 トラスコ品番207-0364 セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
用途小径穴のバリ取りに。 トラスコ品番207-0365 セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個 トラスコ品番111-3216 質量(g)58 適合軸径(Φmm)3.2 ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様精密ミニセットFT30001の単品 付属品ブレードS150(交換不可) トラスコ品番818-7070
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

付属品ブレードBC2201 トラスコ品番114-1369 質量(g)77 ハンドルNG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。 このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。 頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。. 特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください
仕様ブレード使用 = バリ取り最大切削能力 = 5.5mm最小容量 = 3mmブレード材質 = HSSモデル = RC 1000
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304 セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。 10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。 出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り 寸法(mm)164.50×23.2×8.6 質量(g)29.3 深さ(mm)切り口:19 ブレード#10483×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品 材質HSS鋼 直径(Φmm)約12 質量(g)80
1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様プラスチック製安全キャップ 付属品ブレードBS9110 トラスコ品番818-7075 ハンドルNG1000 適合ブレードBS9110
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合ダブルバーDB1000 材質ハイス鋼 使用範囲(mm)0~12 刃角(°)55
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIG DAISHOWAブレード
CK面取りツール用超硬一体タイプブレードです。ブレード1個につき、割ピン1個が付属しています。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。
仕様TINコーティング トラスコ品番337-4909 刃先角度(°)45
1本
589 税込648
当日出荷