20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
測定流体気体・水・油等ハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体 寸法(mm)Φ85×49.4(突起部含まず) ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)200 種類汎用圧力計 電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属) 接続ねじR1/4 保護等級IP65相当 表示切替125ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10sから選択
1個
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 質量(g)約90 温度範囲(℃)媒体:-40~+135 適合規格EN61326-2-3 破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa) 保護等級IP67 測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 出力電流(mA)4~20 電源(DC-V)7~33 最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa) 保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性100G 温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃) 感電保護クラスIII コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部)SUS316L UL規格取得E325110 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性<2ms(1mstyp.) 総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む) 耐振性20G、15~2000Hz 長期安定性±0.25%F.S. 分解能(%)0.1F.S.
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン圧力センサ
測定流体気体、液体 精度±0.5%F.S.以下 接続ねじR1/4
1個
34,700 税込38,170
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含) 管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造シリコンダイヤフラム 電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級IP40 使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。 使用温度範囲(℃)-20~70 規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合 電源24V DC±10% 精度±1%F.S.
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 材質(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC 質量(g)150(電池なし) 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと) 保護等級IP67 その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能 電池単三アルカリ乾電池×2本 温度係数±0.072%F.S./℃ 電池寿命2000時間以上(動作条件による) 保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合) 材質(接液部)(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L 表示切替(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義 表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 形状A枠 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電源アダプター(AC100V) 外径(Φmm)80 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA 枠の色ブルー その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 使用圧力範囲(MPa)0~1 出力形態アナログ出力 アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 耐圧(MPa)1.5 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。 保護構造IP65 出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max. 電源24V DC±10% 機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整 設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エヌピーエーシステムデジタル圧力スイッチ
信頼性の高いスイッチング制御を実現。 デジタル圧力スイッチ。 フレキシブルディスプレイ。 10msecの 高速サンプリング。
用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に 仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec~10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷) 材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲) 電源AC85~264V、47~63Hz/5W 精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit 接続ねじG1/4 破壊圧力(MPa)210 耐圧(MPa)140 保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時) 機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他 表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm) 測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体) 保存温度範囲(℃)-20~85 サンプリング速度0.01sec~600sec 圧力レンジ(MPa)0.0 ~ 70.0 長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値) 耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500 使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)