一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。
硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。
低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。
色無色透明
主成分シアノアクリレート
粘度低粘度
主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速硬化
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(10g)
¥619
税込¥681
当日出荷
町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。
圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。
ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、シングルサイズならこれ1枚に掛け・敷布団が一緒に収納できます。
1度に2枚をまとめて圧縮
余裕のたっぷりサイズ:Wサイズの掛け布団も対応
ダウン80%以上の羽毛布団にも使えます
簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず
材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン
質量(g)約240
寸法(cm)95×140+50(マチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安Wサイズ:掛け布団4つ折り1枚、シングルサイズ:掛け布団4つ折り+敷布団三つ折り1枚※素材や大きさ等により異なる
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
中島式媒介と結合可能です。
材質CAC406
最高使用圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード