62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 寸法H(mm)35 規格JIS 寸法A(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)22 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用 材質POM、PP
1個
459 税込505
当日出荷

共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



SMKS-13 マイクロ灌水ミニバルブ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)2 使用圧力(MPa)0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20 適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
769 税込846
当日出荷


呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1712 形状アングル 材質(本体)PFA 質量(g)140 寸法A(mm)95 寸法B(mm)53 接続R 分類ドレンコック ハンドル形状レバー式 アズワン品番61-3536-07
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製水の給水を便利にします。
適合W-20 トラスコ品番352-1150 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)44 アズワン品番1-4704-11
1個
689 税込758
当日出荷



1個
21,980 税込24,178
欠品中



1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷




キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
1個
52,980 税込58,278
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
18,980 税込20,878
欠品中


オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3 材質PTFE 形状3方
1個
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

イーエス・ウォーターネット合成樹脂製ボールバルブ
排泥コック用の合成樹脂製のボールバルブです。
用途フィルターの排泥用のバルブです。 取付方式オスネジ/メスネジ 関連資料(0.06MB)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PFA 接続R 分類ドレンコック 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1721 形状アングル 質量(g)140 寸法A(mm)95 寸法B(mm)53 ハンドル形状レバー式 アズワン品番61-3536-08
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

材質(本体)PFA 接続R 分類ドレンコック 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1739 形状アングル 質量(g)140 寸法A(mm)99 寸法B(mm)53 ハンドル形状レバー式 アズワン品番61-3536-09
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷




1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)