材質(本体)青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(パッキング)Brass CW614N
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(ステム)DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)Aluminium
材質(ボンネット)Bronze CC491K
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質(ハンドル)ADC12
分類アングルバルブ
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)Kメタル
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
質量(kg)4.1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:158、H:91
アズワン品番64-7851-29
クラス150
ねじサイズRc3”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥68,200
税込¥75,020
翌々日出荷
形状アングル
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
寸法(mm)L:65、H:34
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-23
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
寸法(mm)L:44、H:26
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CC)
アズワン品番64-7851-21
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
寸法(mm)L:119、H:67
質量(kg)1.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-27
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
寸法(mm)L:77、H:42
質量(kg)0.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-24
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
寸法(mm)L:85、H:50
質量(kg)0.6
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-25
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
質量(kg)2.8
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
操作方法チャッキ
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
サイズ(mm)L:139、H:79
アズワン品番64-7851-28
クラス150
ねじサイズRc2・1/2”
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌々日出荷
寸法(mm)L:53、H:28
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-22
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:56
質量(kg)0.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-26
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)0.03
逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。
材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプ逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
最低使用圧力(MPaG)0.03
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式フランジ形
接続フランジ
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ形
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
取付方向水平配管
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。
水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く)
適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
タイプサーモダイナミック式(ディスク式)
形式サーモダイナミック式(ディスク式)
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込形
材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
流体温度(℃)220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4
取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)
適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
材質(本体)CAC
適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)
寸法D(mm)50
接続方式ねじ込み:JIS B0203
材質(ボール)CAC
材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B
材質(パッキン)非石綿
蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
寸法H1(mm)113
プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
インライン型のステンレス製逆止弁。
取付け方向は水平・垂直任意。
ウォーターハンマー防止に効果。
材質(本体)SCS
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.6以下
接続JIS Rc
使用流体蒸気、冷温水
最高使用温度(℃)220
バルブ逆止弁
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)175
寸法H(mm)183
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)175
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/16、1/8、#38
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)32
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)260
寸法H(mm)413
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ9/16、11/32、1/4
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)12.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)197
寸法H(mm)299
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)7.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)238
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)230
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)20
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)229
寸法H(mm)346
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/2、5/16、1/4
関連キーワード