881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート 材質(本体)黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm)61 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状両外ネジ型 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 寸法F(mm)40.5 接続方式両外ネジ型 接続R×G 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:鉄 アズワン品番65-4312-36
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:41 dm3/ 秒 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:8-Mar●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9335 アズワン品番65-7894-90
1個
12,980 税込14,278
欠品中

BIGM(丸山製作所)アダプタ(G3/8)
規格BP-3/8トキワ 部品名称アダプタ(G3/8) 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.10、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.5、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.20、SSA-V602C HST部品_No.5、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.23、SSA-アルフア605V HST部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.24、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.5、BSM-1270SLT 撹拌部品_No.20、SSA-V602C-DX HST部品_No.5、BSM-1070SLT(18) 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア605MA HST部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.24、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.10
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 63 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 371 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2598 アズワン品番65-8037-26
1個
28,980 税込31,878
欠品中

BIGM(丸山製作所)アダプタ(G3/8XG1/4)
備考BP-3/8X1/4 規格BP-3/8X1/4トキワ 部品名称アダプタ(G3/8XG1/4) 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.51、BSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.6
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザツキ90°エルボ(G3/8)
備考7フクム 部品名称ザツキ90°エルボ(G3/8) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームマニホルド,フロントドレンマニホルド部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W アクスル部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.25
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-62 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)10 寸法C(mm)31
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじG3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-32 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

1個
7,420 税込8,162
8日以内出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷