止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
材質硬質塩化ビニル
プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
用途配管内のバルブを保護する為の蓋。
トラスコ品番825-2897
材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)
ねじサイズ100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)220×279×140
タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
食材の保存容器としても使えるランチボックス。食器洗い乾燥機、電子レンジにも対応!食材の保存容器としても使えます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。パッキン付きで汁もれしにくい構造。
材質【容器・蓋・仕切り板】ポリプロピレン【パッキン・バルブ】シリコーン
形状角
容量(mL)約500(蓋をした時)
質量(g)約170
寸法(cm)約18.4×9.2×5
耐熱性160
電子レンジ対応
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×8×3.5
食材の保存容器としても使えるランチボックス。食器洗い乾燥機、電子レンジにも対応!食材の保存容器としても使えます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。パッキン付きで汁もれしにくい構造。
材質【容器・蓋・仕切り板】ポリプロピレン【パッキン・バルブ】シリコーン
形状角
容量(mL)約250(蓋をした時)
質量(g)約100
寸法(cm)約9.2×9.2×5
耐熱性160
電子レンジ対応
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×3.5
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)
仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
付属品ゴムバンド
材質容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色WH
質量(g)冷凍ご飯容器:155 おかず容器:130
内容量(mL)容器:380 ザル:280
耐熱温度(℃)容器・蓋・ザル:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×12.2×8.8(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:10.4×10.4×3.2 ザル:10×10×2.9
1個
¥1,700
税込¥1,870
9日以内出荷
付属品ゴムバンド
材質容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色BK
質量(g)冷凍ご飯容器:155 おかず容器:130
内容量(mL)容器:380 ザル:280
耐熱温度(℃)容器・蓋・ザル:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×12.2×8.8(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:10.4×10.4×3.2 ザル:10×10×2.9
1個
¥1,700
税込¥1,870
9日以内出荷
材質容器・蓋・仕切り:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色WH
質量(g)295
内容量(mL)750
耐熱温度(℃)容器・蓋・仕切り:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×12.2×5.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×10.3×3.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
9日以内出荷
材質容器・蓋・仕切り:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色BK
質量(g)295
内容量(mL)750
耐熱温度(℃)容器・蓋・仕切り:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×12.2×5.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×10.3×3.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
9日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質PVC
材質(本体)PVC
呼び径150
材質(フタ)鋳物
マス径(Φmm)150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に
材質(本体)アクリル樹脂
方式ワンタッチ
圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10
接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
ノーマル対比約63%UP!ノーマル1177mm2から1924mm2へ!ボルトONで驚異の開口面積UP!ボアUP/BIGキャブ付車に必須のアイテムです。
パワーUPに欠かせないパーツの中でも吸入効率を上げる意味でリードバルブと言うのは最も重要なパーツの一つでその「有効開口面積」(実際に混合ガスが通れる通路の面積の合計)が性能を左右します。
いくら大きなキャブを着けてもココが狭いとエンジン内にガスが入れずに糞詰まり状態になりせっかくのBIGキャブやボアアップKITが宝の持ち腐れ状態になります。
逆に言うとたとえノーマルキャブでもココが大きいと持てる吸入効率を120%発揮できますから、大きなパワーUPが望める訳です。
更にリードバルブを大きくするとノーマル車両などに見られる吹き返しによるエアクリーナーBOXのベタベタ汚れも劇的に減少します(それだけ多くの混合ガスがエンジン内に入ってるって事です)
BIGリードバルブⅡは有効開口面積をUPさせ更に多くの混合ガスをエンジン内に導きます。しかもクランクケース加工不要の完全ボルトONで装着可能です。
KITに標準装備のリードバルブ版は、樹脂製を採用しています。
さらに高性能を求める方には、オプションで固有振動数が高く、追従性に優れたカーボンリードバルブ板もございます。
主な適合車種リード100
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。
シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ポンプ付きのスターターセット。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
セット内容ポンプ×1/S×1/2S×1/3S×1/インナーリッドS×1/NFCラベル5枚、ペン×1
材質プラスチック、ABS樹脂
寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228
容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300
レンジ不可
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-10
食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。
シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスMのサイズを1つのセットに。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
セット内容M×1個/2M×1個/3M×1個/インナーリッドM×1個/NFCラベル5枚、ペン×1
材質プラスチック、ABS樹脂
寸法(mm)M:214×107×H76、2M:214×107×H152、3M:214×107×H228
容量(mL)M:700、2M:1800、3M:2900
レンジ不可
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-10
食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。
シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ボックスSのサイズを1つのセットに。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
セット内容S×1個/2S×2個/3S×1個/インナーリッドS×1個/NFCラベル5枚、ペン×1
材質プラスチック、ABS樹脂
寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228
容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300
レンジ不可
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-10
食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ
毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。
幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。
スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。
本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。
中身を取り出しやすい広口タイプ。 海苔、米、小麦粉などの粉類、砂糖や塩の保存、乾物、食パンなどに。
1:食材をボックスに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質プラスチック、ABS樹脂
寸法(mm)214×107×H152
容量(L)1.8
レンジ不可
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-10
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
お弁当箱にも保存容器にも使える巾着付きシステムコンテナランチセット!サイズが違う容器2個と巾着のセットです。エアーバルブ付きなのでフタをしたまま電子レンジOK。持ち運びに便利な持ち手付き巾着付き。汁もれしにくいパッキン付き。パッキンが取り出しやすい便利な専用ヘラ付き。角が丸く洗いやすい。親指で押し上げて開けるフタ。スタッキングOKで重ねておけます。食洗機OK。
材質フタ・本体:ポリプロピレン(-20~140度)、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム(-20~140度)、ヘラ:ABS樹脂(-20~100度)、巾着袋:綿100%
寸法(mm)S:約78×94×高さ58、M:約93×155×高さ58、巾着袋:約 幅240×高さ150×マチ100
色くすみGRN×YEL
容量(mL)S:約200、M:約480
総質量(kg)約0.215
1個(215g)
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。フタとパッキンが一体型で、パッキンを取り外し不要で洗いやすいお弁当箱です。ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。食洗機使用可能。エアーバルブ付きで、フタをしたまま電子レンジOKです。
材質フタ・本体・仕切:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、エアーバルブ:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
形状角形
容量(mL)450
高さ(mm)59
質量(g)105
縦(mm)102
横(mm)140
耐熱温度(℃)140
デザインミッフィーモノトーン
電子レンジ○
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
関連キーワード