材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)60
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)60
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
トラスコ品番795-4492
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)189
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)189
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)199
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
トラスコ品番795-4506
質量(g)199
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード