腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用
適合部位腰用
性別男女兼用
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
胴回りの大きい人・身体の大きい人でも、腰の曲げ伸ばしの時のつらさに、腰椎から骨盤にかけて、より強度に幅広くしっかりサポート!!
トラスコ品番836-1958
サイズ3L
適合部位腰用
胴囲(cm)110~130
性別男女兼用
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガード
色ブラック
サイズ3L
腰廻り(cm)110~130
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン100%、縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン、パネル:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
色ブルーグレー
適合部位腰用
【縦幅24cmのワイド設計】
腰のねじれを制限しながら、背面の腰椎上部から骨盤にかけて幅広く支えることで、過度な動きを制限します。
縦幅24cmのワイド設計で広い領域をカバーしますので、より安定感を求める方におすすめです。
【特殊形状背部ハードパネル&ダブルテーピングベルト】
しなやかに動くハードパネルをダブルテーピングベルトで固定することにより、腰の曲線にフィットし、腰全体を幅広くしっかり固定します。
【V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト】
V字型装着形状が下腹部を適度に圧迫し、下腹部を効果的に持ち上げることで腰椎への負担を軽減します。
また補助ベルトで固定力を簡単に調整できます。
用途■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm~85cm
大きめ/Lサイズ:80cm~100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm
3Lサイズ:110cm~130cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。
色ブルーグレー
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
クロステーピング構造が腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
【腰椎から骨盤にかけてより強力にしっかりサポート!】
背部ハードパネルが腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように効率よくサポートします。
テーピングベルトが腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えます。
テーピングベルトが背部ハードパネルを固定し、本体をV字形に装着する事で下腹部を効果的に持ち上げ、
姿勢補正と背屈抑制ができます。
【快適な使い心地】
補助ベルトが腰部をしっかり締め付けて固定することで、ズレを防ぎます。
また、面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
用途■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm~85cm
大きめ/Lサイズ:80cm~100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。
色ブルーグレー
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン
ベルト幅(mm)210
適合部位腰用
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)約20
適合部位腰用
性別男女共用
下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。
用途腰椎コルセット。
材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
メントール配合のクールなジェルです。
l-メントールによる冷却感でひんやりして、効果的にクールダウンができます。
カラダを動かした後や運動の後、お風呂上りなど、ほてったカラダをマッサージしながら効率的にケアができます。
さらっとして塗り広げやすく、べとつかない使用感です。
用途ほてったカラダをクールダウン
関連資料(0.87MB)
1個(200g)
¥739
税込¥813
4日以内出荷
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
腰部を3ヶ所で固定し、また伸縮性にすぐれた素材を使用しているため、作業中の動作においてほとんどずれあがりません。
腰痛の発生する背骨にあたる部分に遠赤外線繊維 ロンウェーブを使用。患部をやさしく保温します。
他の部分は全体に蒸れないよう、メッシュで仕上げています。
材質ポリエステル、綿、ナイロン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト。歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求。カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい。腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方に。シーン、用途で選べる4タイプ。優れたサポート力のワイドタイプ
色05:ブラックグレー
素材ナイロン、ポリエステル
日常生活をサポートするために用いられている『生活テーピング』の理論に基づき設計しました。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひざ
しっかり安定感のあるメッシュ素材のコルセットです。
腰椎を支える2本の固定ボーン。取り外しができ保持性を調整できます。
適度な腹圧に調整できるV字型補助ベルト。
通気性の良い薄型メッシュ生地を使用。
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色ブラック
日常生活をサポートするための『生活テーピング理論』に基づき設計されていて、足首の動きをしっかりサポート!。歩く時の足首のつらさに、足首等を支え、足を運びをラクに。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
色ブラック
適合部位足首
関連キーワード