AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm) 角(90°)120×120
切断能力(mm) 丸(90°)120
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)508×231×302
仕様無段変速、LEDライト付
作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)6.5(バッテリ含む)
小型バンドソー
質量(kg)3.8
最大切断能力(mm)66
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)50×50
切断能力(mm) 角(90°)100×100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)115
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)(電動機)7.5
消費電力(W)(電動機)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプ定置式
荷重調整方式4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5
仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)26
トラスコ品番422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数18
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
切断能力(mm)パイプ66
切断能力(mm)パイプ角66×66
バッテリー容量(Ah)6.0×2本
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
解体工事等で高能率
回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)77
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)47
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
軽量タイプ。
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)130
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)31
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1箱(3本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量&コンパクト
剛性アップ&安定切断
重負荷時も安定した高速切断を実現
高剛性新アルミフレーム
ブレード着脱性向上
ブラシレスモーター×定回転制御
コンパクトボディ
最適グリップ位置
ブレード軌道の外側調整
無段変速ダイヤル
ロックオンスイッチ
フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
長さ(mm)2850
幅(mm)51
適合機種2116NA、2116NA3
種別スライド刃
1個
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)42
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
定置性で優れた直進性
用途各種管材の切断に
切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル
材質BIM(刃先コバルトバイス)
1インチ当たり山数24
適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
1箱(3本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量タイプ。
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50
切断能力(mm) 角(90°)100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)120
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプ平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)33
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
長さ(mm)2850
幅(mm)25
適合機種2116NA、2116NA3
種別組アサリ刃
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7
山数14/18 (バリツース)
世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。
幅(mm)13
材質(適応)鉄、ステンレス
経済性に優れ、切れ味も良好です。
あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。
樹脂パイプ等切断。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.6
材質高炭素工具鋼
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
材質コバルトハイスバイメタル
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃
材質バイメタル材
山数14/18山
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.5
入数5本
関連資料(2.14MB)
高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格
各メーカー、各サイズに柔軟に対応
刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性
用途ポータブルバンドソー
関連キーワード
1
2
3
次へ