商品豆知識
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
種別バンドソー用
種別バンドソー用
アズワン品番1-6702-02
適合本体K-100
刃数24山/インチ
全長(mm)1060
質量(g)45
刃幅(mm)3.2
刃厚(mm)0.7
切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
周長(mm)1430
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数18
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途バンドソーブレード替刃。金属切断。
適合機種GCB120
材質バイメタル
長さ(mm)1140
幅(mm)12.4
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合コンタマシン
種別普通鋼材切削用
厚さ(mm)0.635
長さ(m)30
切断対象木工
適合本体SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)1430
刃数6山/インチ
刃幅(mm)6.35
刃厚(mm)0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
SK11バンドソーSWB300W替刃です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、木材の縦挽き、横挽き切断や、緩やかな曲線切断も可能です。
用途縦挽き切断、横挽き切断、曲線切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数6山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
刃幅(mm)6.35
刃数(p)4/インチ
刃厚(mm)0.5
周長(mm)1430
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数6山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。
用途発泡スチロール、樹脂材の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数10山/インチ
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数4山/インチ
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
用途竹切り用。
適合機種SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)6.35
刃数24山/インチ
厚さ(mm)0.36
全長(mm)1575
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質コバルトハイスバイメタル
材質コバルトハイスバイメタル
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
材質M42コバルトハイス
幅(mm)27
厚さ(mm)0.9
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に
材質M42コバルトハイス
幅(mm)27
厚さ(mm)0.9
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。
鋼材・非鉄材用。
ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:24●適合機種:RB18/RB18-CV
アズワン品番68-0495-23
1箱(10本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
関連キーワード
1
2
次へ