36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数4山/インチ 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1575
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。 適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N 刃幅(mm)6.35 刃数(p)4/インチ 刃厚(mm)0.5 周長(mm)1430
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック 材質HSS 幅(mm)6 山数6 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300 電圧(V)三相200 テーブル傾斜なし テーブル寸法(mm)500×500 仕様インバーター変速機構 質量(kg)200 出力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550 ノコ刃周速(m/min)25~115 定格電圧(V)単相200(溶接機) 定格電力(VA)2k(溶接機) 電源コード(m)1.8 トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
56,980 税込62,678
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)銅15 切断能力(mm)アルミニウム20 切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80 対応材質真鍮用、アルミ、木工用 ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)100 付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480 テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可) 質量(kg)5.5 定格使用時間(分)15 仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数6山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
欠品中

切断対象木工 適合RBS-195A、RBS-10 厚さ(mm)0.35 刃幅(mm)6.35 周長(mm)1400 ピッチ(山数/inch)6 アズワン品番64-4062-69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm)200×200 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)100 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285 付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm)最大75 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)TBS-80用バンドソー
用途木工用 長さ(mm)1445 厚さ(mm)0.36 幅(mm)6.35 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500 トラスコ品番450-9447 適合本体TBS-80 1インチ当たり山数6
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。 適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N 周長(mm)1430
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

REXON(レクソン)BS2301A用替刃 木工・プラ直線
エコ商品
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象木材、プラスチック 材質HSS 幅(mm)10 山数4 周長(mm)1505 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

東洋アソシエイツ替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)
エコ商品
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。 幅(mm)(刃)6 刃長(mm)1783 山数6 刃厚(mm)0.36 アズワン品番64-5176-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東洋アソシエイツ替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)
エコ商品
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。 幅(mm)(刃)10 寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620 刃長(mm)1783 山数4 刃厚(mm)0.36 アズワン品番64-5176-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り 切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板 トラスコ品番450-9455 幅(mm)3.18 全長(mm)1445 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)TBS-50用替刃 M-1142
用途一般切断用 切断対象鉄工、木工 適合TBS-50 種別鉄工・木工兼用刃 幅(mm)5 厚さ(mm)0.4 全長(mm)1060 山数14
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソー
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用 切断対象鉄工、木工 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
欠品中

三共コーポレーションH&H H-1500B ミニチュアハクソー
木工用と鉄工用の替刃付きで、用途に合わせて切断作業が出来ます。【用途】 木工品や鉄工品の切断作業時に。
仕様●重量:200g●刃長:mm●切込み深さ:63mm●木工用・鉄工用替刃:各1本付(本体に木工用が付属されています。) アズワン品番67-9347-21
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。 カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。 作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。 目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
質量(g)約430 寸法(cm)20×8×9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 動画あり
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V)100 消費電力(W)330 電流(A)3.9 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg)13 ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等 質量(kg)50 耐荷重(kg)750 範囲(mm)(昇降)650~800 作業面サイズ(mm)560×1994
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷