外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)49、受け口:29
高さ(mm)71
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質POM
種類支持金具
こんなお得な商品も!

マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)1
最大使用荷重(kg)2
トラスコ品番004-6221
寸法(mm)(装着寸法)13~32
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50
取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質ステンレス
幅(mm)10
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
奥行(mm)35
高さ(mm)50
適合ハンドル径(Φmm)25~40
付属品ビス2本
取付け方法ビス止め
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)270~3000(5mm単位にて)
高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)25
サービス分類オーダー・加工
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質本体:PC、レバー:PC、パイプホルダー:POM、バネ:ステンレス、マット:ポリオレフィン系樹脂
色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×18.5×40.8
1個
¥159
税込¥175
欠品中
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。
排気量(mL)44.6
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。
用途ナイロンコード用飛散防護カバー
材質ボディ:ナイロン、シート:PVC
色ホワイト
本体質量(g)約274
適合パイプ径(Φmm)24/25/26
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95
取扱説明書(1.57MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。
新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中)
最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。
全モデルにリムスプロケット(R)を採用。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
スケルトン燃料タンク。
優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!
質量(kg)4.5
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)38.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280
燃料タンク容量(L)0.42
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
ジーキャッチャー (品番:ZGT-H200W200)用の替え保護シート
用途ナイロンコード用飛散防護カバー
材質PVC
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途洗面ボウルオーバーフロー専用ヘアーキャッチャー
適合適合シリーズ:ピアラ13年モデル、ミズリア(13-15年モデル)、K1シリーズ、LC(エルシイ)13年ー15年モデル
1台
¥469
税込¥516
5日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ユニットバス専用内蔵型アクアジェットの安全カバーとなります。
オーバーフローのない手洗器用の排水栓です。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として
材質銅、PE、SUS304、シリコンパッキン
色マットブラック
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として
その他【挟込】30~53
材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン
色マットブラック
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
関連キーワード