749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロン 材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
用途2way!締め付け・押し広げ作業に。 種類バークランプ 最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185 寸法(mm)100
1個
499 税込549
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。 材質ナイロンファイバー、炭素鋼 フトコロの深さ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類バークランプ アゴの深さ(mm)約60 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。 材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類バークランプ 材質(本体)アルミダイキャスト 材質アルミダイキャスト 締付け能力(kg)350 幅(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定バークランプ
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口深さ60 材質(バー)機械構造用炭素鋼 締付力(N)580 開口幅(mm)150
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定バークランプ
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口深さ35 材質(バー)機械構造用炭素鋼 締付力(N)190 開口幅(mm)100
1個
899 税込989
翌々日出荷

小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。 アゴの深さ(mm)62 クランプ幅(mm)150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


スプレッダーとしても使用できます。
材質スチール 全長(mm)1012 能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985 口深(mm)95 アズワン品番65-2137-62
1個
6,940 税込7,634
3日以内出荷


仕様スプレッダー能力:168~495mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)500 クランプ範囲(mm)300 締付け能力150f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-96
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
用途材の固定に。 クランプ範囲(mm)150~600 深さ(mm)60 クランプ力(N)700
1本
2,698 税込2,968
11日以内出荷

仕様スプレッダー能力:168~507mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)500 クランプ範囲(mm)300 締付け能力300f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-91
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~340mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力150f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-95
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

仕様スプレッダー能力:168~355mm 材質アルミニウム、炭素鋼棒 全長(mm)350 クランプ範囲(mm)150 締付け能力300f 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-90
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W250×D50×H300 深さ(mm)(ジョー深さ)86 開口寸法(mm)(ジョー開口)152 クランプ力(N)1330
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ライトクランプ。
寸法(mm)W250×D50×H400 深さ(mm)(ジョー深さ)64 開口寸法(mm)(ジョー開口)152 クランプ力(N)660
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W300×D60×H450 深さ(mm)(ジョー深さ)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)203 クランプ力(N)220
1個
849 税込934
翌日出荷

ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W900×D50×H300 深さ(mm)(ジョー深さ)86 開口寸法(mm)(ジョー開口)914 クランプ力(N)1330
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W200×D40×H350 深さ(mm)(ジョー深さ)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)102 クランプ力(N)220
1個
749 税込824
翌日出荷

ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W600×D50×H300 深さ(mm)(ジョー深さ)86 開口寸法(mm)(ジョー開口)610 クランプ力(N)1330
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ミディアム/スプレッダークランプ。
寸法(mm)W450×D50×H300 深さ(mm)(ジョー深さ)86 開口寸法(mm)(ジョー開口)457 クランプ力(N)1330
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

ライトクランプ。
寸法(mm)W350×D50×H300 深さ(mm)(ジョー深さ)64 開口寸法(mm)(ジョー開口)305 クランプ力(N)660
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷



1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)