こんなお得な商品も!
モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
こんなお得な商品も!
ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業
セット商品数26
トラスコ品番384-9562
セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ
材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上
質量(g)300
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)25
トラスコ品番355-6166
全長(mm)195
質量(g)107
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)超硬
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6204
全長(mm)255
質量(g)158
刃長(mm)6.9
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.5
材質(刃)超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25
差込角(mm)6.35
トラスコ品番387-0529
質量(kg)0.235
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃
切断能力(Φmm) 銅線0.5
こんなお得な商品も!
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備
セット商品数34
差込角(mm)6.35、9.5
トラスコ品番399-0664
質量(kg)2.04
ケース色オレンジ/ブラック
ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル
ソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041
材質ナイロン
幅(mm)400
質量(kg)1.2
高さ(mm)350
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)80
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)80
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL
トラスコ品番367-9390
全長(mm)210
質量(g)312
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
切れ味抜群で強靭。刃部にマイクロギザ加工を付して食い付きが良く滑らない。両面テープも刃部にくっつ事なくスムーズに切断。ステンレス製で錆に強い。
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質スウェーデン特殊鋼
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
こんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
トラスコ品番451-0259
セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22(mm)
質量(kg)0.73
商品構成セット品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)170
厚さ(mm)1.49
幅(mm)40
台の幅(mm)42
仕様両面にミリ目盛付
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。
用途機械整備車両整備
セット商品数25
差込角(mm)12.7
トラスコ品番387-0511
質量(kg)4.71
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
650用替刃
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6107
質量(g)6
刃長(mm)6.9
刃厚(mm)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃長(mm)250
鋸刃(mm)250×24山
全長(mm)350
ピッチ(mm)1
トラスコ品番353-1988
質量(g)505
板厚(mm)0.65
切込深さ(mm)110
切り幅(mm)0.7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コシが強いです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断
全長(mm)150
質量(g)26
こんなお得な商品も!
エアーソー替刃
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
全長(mm)90
厚さ(mm)0.6
質量(g)48.2
高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
材質(本体)S55C
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断
ノコ刃サイズ(mm)150
トラスコ品番370-6621
質量(g)180
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38
全長(mm)218
トラスコ品番384-9597
質量(g)325
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0033
材質ナイロン
幅(mm)330
質量(kg)0.8
高さ(mm)270
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)70
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)70
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
665用替刃
刃幅(mm)65
トラスコ品番355-6123
質量(g)10
刃長(mm)6.9
刃厚(mm)1.95
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ