伝統的なデザインの工具箱です。
材質スチール
色ブラック/オレンジ
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)100
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
底は完全防水です。
複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。
実用的なポケット付です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9973
幅(mm)470
質量(kg)1.6
高さ(mm)370
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。
外側にドライバー用のポケット付です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
底は完全防水です。
中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9965
幅(mm)470
質量(kg)2.9
高さ(mm)355
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
カラビナ用のループホルダー付です。
手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。
間口が広く、工具の出し入れが容易です。
底は完全防水です。
左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
トラスコ品番794-0017
材質ナイロン
幅(mm)300
質量(kg)1.45
高さ(mm)400
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)285
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)400
外寸法・奥行(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
底は完全防水です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。
ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。
長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957
材質ナイロン
幅(mm)470
質量(kg)2.15
高さ(mm)355
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)230
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041
材質ナイロン
幅(mm)400
質量(kg)1.2
高さ(mm)350
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)80
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)80
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
複数の内外ポケットは工具を納めることができます。
マジックテープホルダー付です。
底は完全防水です。
トラスコ品番793-9981
材質ナイロン
幅(mm)600
質量(kg)2.55
高さ(mm)380
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)260
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。
取り外し可能なコンパートメント付です。
大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
トラスコ品番794-0025
材質ナイロン
幅(mm)430
質量(kg)3
高さ(mm)285
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)190
外寸法・幅(mm)430
外寸法・高さ(mm)285
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
長物を止めるベルクロがあり、安全に固定し、取り外しも素早く行うことができます。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
着脱可能です。
優れた安定性と静音性を兼ね備えています。
ドライバーを入れるのに理想的なポケット付です。
ハンドソーを入れるのに理想的なポケット付です。
10インチまでのタブレットを収納できるポケットです。
手持ち用の実用的なハンドルです。
トラスコ品番793-9990
材質ナイロン
幅(mm)660
質量(kg)6.3
高さ(mm)380
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)260
外寸法・幅(mm)660
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)260
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0033
材質ナイロン
幅(mm)330
質量(kg)0.8
高さ(mm)270
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)70
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
厚みが2ミリあり強靭です。
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付
色黒/オレンジ
材質(本体)バージンポリプロピレン
水・ちりから中身を保護します。
仕様キャスター付
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)
トラスコ品番794-0092
質量(kg)14
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)最大990
負荷容量動的:50、静的:150
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)470
シリンダ錠(別売)有
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。
ホイールはスムーズで静かに移動できます。
車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付
トラスコ品番794-0076
質量(kg)4.2
色黒/オレンジ
材質(本体)バージンポリプロピレン
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)630
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
調整可能なショルダーストラップです。
バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ)
落下防止用のツールシステムになります。
バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。
バッグ表面にリフレクターが付いています。
用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます
仕様パッド付収納付
質量(kg)2
材質(本体)ポリエステル
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に
材質スチール
幅(mm)680
奥行(mm)460
先端部分はカラビナが使用できるようループ状に加工されています。
開口部分は、絞り込むことでフタが閉まります。
バック内部に作業工具が収納できるポケット付です。
落下防止用のツールシステムです。
側面部分にはリフレクター付です。
用途高所作業、落下防止に最適です
質量(kg)1
材質(本体)ポリエステル
トラスコ品番837-0002
材質ポリエステル
幅(mm)400
質量(kg)2.8
高さ(mm)900
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)400
容量(L)100
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)900
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
トラスコ品番837-0010
材質ナイロン
幅(mm)500
質量(kg)2.8
高さ(mm)730
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)300
容量(L)70
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)730
外寸法・奥行(mm)300
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
色ブラック
材質ポリエステル
形状■■■
トラスコ品番837-0090
幅(mm)170
高さ(mm)275
質量(g)375
奥行(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
材質スチール
トラスコ品番103-1910
材質600デニール防弾繊維
質量(kg)8.62
耐荷重(kg)90
ポケット数24
外寸法・幅(mm)482.6
外寸法・高さ(mm)355.6
外寸法・奥行(mm)317.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1台で多用途対応!簡単設置・かんたん操作のオールインワン産業用インクジェットプリンター。用途に合わせて、カートリッジとヘッドアタッチメントを交換するだけで、12.7mm / 25.4mmのカートリッジを自由に切り替え可能。ロット番号や賞味期限、ロゴ、QRコード、バーコードの印刷にも対応しています。12.7mm / 25.4mmの両カートリッジは、段ボール・紙・木材などの浸透面用インクとフィルム・化粧箱・樹脂・金属などの非浸透面用のインクがあり、あらゆる材質に印刷可能です。特長:。?簡単設置:コンベアなどに取り付けできる専用の取付治具が付属。お客様自身でスムーズに設置可能です。※取付場所によっては加工が必要になる場合があります。?直感的な操作性:4.3インチのタッチスクリーンを搭載し、英数字・ひらがな・カナ・漢字を直接入力して、すぐに印刷できます。?便利な機能搭載:。oロット番号印刷に便利な「カウンター機能」。o賞味期限や製造日の印刷に最適な「カレンダー機能」。?多様な印刷:テキストだけでなく、ロゴ・QRコード・バーコードなどの印刷も可能。?コンパクト設計:省スペースで作業現場にスッキリ設置できます。
用途最大文字高25.4mm。ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
セット内容プリンター本体 / 12.7mm ヘッドプレート(購入時本体) / 25.4mm ヘッドプレート / 本体取付ブラケット / クランプ×2 / L字取付ブラケット / クランプレバー×4 / パイプ20 380 / パイプ20 300×2 / センサー取付アーム / アース線 / 電源 / タッチペン / センサー / USB / ショックアブソーバー / M6ナット×5 / 30#ナット×3 / ネジM5 20 ×3 / ネジM4 16 ×3 / ネジM3 6 ×2
本体寸法(mm)66×113×62
本体質量(g)460
関連資料(2.31MB)
パネル【タッチパネル】4.3インチ
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 60台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(60台)
¥4,198,000
税込¥4,617,800
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(30台)
¥2,698,000
税込¥2,967,800
35日以内出荷
ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 10台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(10台)
¥1,698,000
税込¥1,867,800
35日以内出荷
関連キーワード