パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。
バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。
木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。
市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。
お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚)
エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)
材質イレクター(メタルジョイント使用)
寸法(mm)2710×1590×2590
質量(kg)31.4
色ブラウン
内寸奥行(mm)(柱間)1490
内寸幅(mm)(柱間)2050
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
木製パーゴラ。つる性植物を這わせたり、デッキを屋外リビングとしての空間づくりに。
材質天然木
幅(mm)2260
質量(kg)約38
色ナチュラル
質量(g)38
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅226cm×奥行227.5cm×高さ270cm
取扱説明書(1.54MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造組立式
遮光率(%)約85~90
付属品シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間3年保証※生地のみ
紫外線カット約85
シンプルなデザインのアーチ。つる性植物を絡ませるのに最適です。
材質スチール
幅(mm)1100
質量(kg)約5
色ブラック
質量(g)5
間口(mm)約幅1070×高さ2185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm
取扱説明書(1.07MB)
地上高さ(cm)約220
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS
太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×400×1620
質量(kg)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
つる性植物を絡ませるのに最適。つるが絡む前でもデザインアーチとして庭での存在感をだします。
材質スチール
幅(mm)1100
質量(kg)約6
色ブラック
質量(g)6
間口(mm)約幅1070×高さ2185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅110cm×奥行40cm×高さ241cm
取扱説明書(1.16MB)
地上高さ(cm)約220
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.7
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
材質ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木
使用工具電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
用途天井下面施工用/防沫型
仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.6
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)119
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光束(Lm)454
可動範囲100度/回転方向325度
ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
用途天井下面施工用/防沫型
仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.4
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)109
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
可動範囲100度/回転方向325度
ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
用途天井下面施工用/防沫型
仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:1
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)119
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)1091
可動範囲100度/回転方向325度
重厚感のある、ゴージャスなアイアンアーチ。立体的にバラ等のつる性植物を誘引し、庭を美しく彩ることができます。
材質スチール
幅(mm)1804
質量(kg)20.2
色黒
間口(mm)約幅1160×高さ2080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1804×500×2365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×奥行50cm×高さ237cm
取扱説明書(1.3MB)
地上高さ(cm)約210
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
通常のアーチよりも奥行きがあるので、バラなどのつる性植物の誘引が容易にできます。
材質スチール
幅(mm)1200
質量(kg)約12
色ブラック
質量(g)12
間口(mm)約幅1160×高さ2255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行55cm×高さ253cm
地上高さ(cm)約227.5
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。
主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。
主な用途屋外木部全般
使用場所屋外用
特性耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。
木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。
メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。
主な用途屋外木部全般
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。
日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。
木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。
木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。
外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。
・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
用途・屋外木部用
・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
・優れた耐候性で紫外線をブロック!。・撥水性・透湿性◎!。・水弾き良く、かつ空気や湿気は自由に通し、木材の呼吸機能をそこないません!。・防腐・防虫・防蟻・防カビ効果で木材長持ち!
用途用途:【屋外用途】建物外装、門扉、フェンス、ベランダ、パーゴラ、ルーバー、遊具、ベンチなど。 【室内用途】建物内装、ピーリング、巾木、天井板、回り縁、木製家具など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など
材質天然木(国産ヒノキ)
備考出荷状態:KD(乾燥)
安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。
経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。
落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。
低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。
ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
タイプエナメルタイプ
主な用途屋内外木部・木製品、鉄部
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐水、耐候
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐久
塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2~3回塗り
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)9.0~14.0(1回塗り)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など
材質天然木(針葉樹)
備考出荷状態:KD(乾燥)
安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。
経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。
用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など
材質天然木(国産ヒノキ)
備考出荷状態:KD(乾燥)
安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。
経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.44MB)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.77MB)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。
使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。
取扱説明書(1.77MB)
関連キーワード