23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN664M/直視型
エコ商品
口径60mmと比較して120%以上の集光力を持つ口径66mmの対物レンズを採用。 さらにXDレンズ(eXtra low Dispersion lens)を採用することにいより 色収差(色の滲み)を極限まで抑えたひときわ高い光学性能を発揮します。 また、60mmクラスのスコープと比較しても全長で10mm程度しか変わらないコンパクト設計 重さも約1kgと扱いやすく機動力に優れたスコープとなっています。 自然観察を本格的に楽しむ方から、バードウォッチング入門の方まで 幅広いユーザーに対応した高基準のスタンダードモデルです。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)66 全長(mm)312 質量(g)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g)750 倍率(倍)16~48ズーム コーティングマルチコーティング 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)65 三脚取付ねじ1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m)40.1~19.2 明るさ16.8~2 ひとみ径(Φmm)4.1~1.4 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)2.3~1.1
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN601/傾斜型
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 スポッティングスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)735 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN602
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 すぽってぃんぐスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポッティングスコープTSN-550シリーズ用のデジタルカメラアダプターです。ユニバーサルカメラアダプターやアダプターリングと組み合わせてお使い下さい。
適合機種TSN-550シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 材質ガラス繊維強化プラスチック(本体) 質量(g)965 倍率20~60倍ズーム 本体寸法(mm)411×155×97 レンズマルチコート 最短合焦距離8m 対物レンズ有効径(mm)80 1000m先の視野(m)33~16 明るさ16~1.7 アイレリーフ(mm)14~12 実視界(°)1.9~0.9
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

型式直視型 接眼レンズGLH20D付き 三脚取付ねじ1/4インチねじ穴
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

興和オプトロニクス双眼鏡 BD25
エコ商品
バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、 美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。 少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
対物レンズ有効径(mm)25 質量(g)320 全長×全幅W×全高(mm)111×107×39 最短合焦距離1.8m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)30 付属品ケース、ストラップ 質量(g)238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150 視界5.8° 最短合焦距離5m 1000m先の視野(m)101 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)遠近両用単眼鏡
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。 最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。 ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。 わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)8 付属品収納ケース、ストラップ 本体質量(g)73 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98 最短合焦距離30cm レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-6435-06 アイレリーフ(mm)12 実視界(°)7
1個
8,998 税込9,898
欠品中

携帯時は縮めてコンパクトに収納でき、観察するときはボディを伸ばして使用します。対物レンズ有効径52mmのマルチコートレンズで、迫力ある観察が行なえます。接眼レンズ付です。
仕様三脚:○ レンズ有効径(mm)52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。 質量(g)144(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2 有効画素数約1210万画素 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時) インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology) ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍 視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.) ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット) 動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90% 焦点距離(mm)100-400(35mm判換算) 防塵・防滴なし 撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠) 撮像素子1/3型 CMOS ホワイトバランスオート 撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T) 測光方式評価測光 露出補正±3段(1/3段ステップ) 絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定 動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps) ISO感度設定オート(ISO100-3200) シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート) 映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃) 静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)735 倍率(倍)20~60 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)1.9~1.0° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ9.0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)3.0~1.0 アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
タイプ望遠専用単眼鏡
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い光の透過で、明るい視界を確保。 倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21 最短合焦距離3m 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102 本体質量(g)74 コーティングマルチコート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。
質量(g)1934 倍率(倍)22~65 フィルターサイズ(mm)86 視界63.2~21m(1000m先) 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)85 焦点距離(mm)162~486 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)121×103×384 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)2.5-1.31
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。
質量(g)2078 倍率(倍)23~70 フィルターサイズ(mm)95 視界58.8~19.5m(1000m先) 最短合焦距離4.5m 対物レンズ有効径(mm)95 焦点距離(mm)174~523 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)124×109×408 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)2.5-1.34
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

興和オプトロニクスユニバーサルカメラアダプター
エコ商品
スポッティングスコープとデジタルカメラとの接続に使用します。 フィルターネジのないデジタルカメラにも使用可能です。接続の際にはTSN-DA1かTSN-DA10が必要となります。 レンズ部分にアクセサリー取付ネジのないコンパクトデジタルカメラでもデジスコ可能。 幅広いデジタルカメラへ対応します。 開閉式アダプターとなっておりますので、簡単な操作で観察と撮影を素早く切り替えることができます。 デジタルカメラの三脚ネジを利用して取付けます。ロック機能付きで安定した操作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍) 付属品ソフトケース、ストラップ 材質プリズム:BK7 質量(g)79 倍率8倍 保証期間5年 対物レンズ有効径(mm)20 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102 アズワン品番64-9176-97 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11 至近距離(m)0.25 実視界(°)6.8
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。 倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30 材質(レンズ)アクリル
1個
959 税込1,055
当日出荷