尾崎亀商店オリジナルオイルバーナー、プロミネンスバーナー専用ホースです
ホースは3m、1.5m、1mの3種類をご用意しております
違いは長さのみとなっております
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411
材質合成ゴム+化学繊維
質量(g)956
ホース長さ(m)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全ての機種に共通です。好みの長さにして、作業可能範囲を変えることが出来ます。プロパンバーナー用ホース(部品)です。
長さ(mm)(バルブ)170
ねじサイズ(バルブ)接手側オネジM20×P1/ホース側メネジM10×P1/ボンベ取付ネジW22.5山14左/ホース外径Φ15.3±0.6内径Φ6.7±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバーナー用のトーチホースです。
ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番816-2408
長さ(mm)150
質量(kg)2.26
ホース長さ(m)10
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番827-4520
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HB用・LB用・WLB用のトーチホースです。
ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番816-2412
長さ(mm)(バルブ)150
質量(kg)1.33
ホース長さ(m)5
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱
火炎形状棒状炎
トラスコ品番816-2401
セット内容バーナー1式、ホース
材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム
長さ(mm)680
質量(g)2220
ホース長さ(m)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
適合EA330KT
内径×外径(Φmm)5.0×12.0
最高使用圧力(MPa)2
ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)3.6
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
TA371FA/FBシリーズ専用
全長(mm)378
ホース長さ(mm)240
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
TA371FA/FBシリーズ専用
全長(mm)378
ホース長さ(mm)240
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
お宝市限定セット
セット内容ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用ホース付きグリップ / TA371F-10、ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(9.5mm) / TA371FB-3
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
付属品バルブ付
仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
屋内・屋外共通で使用できます。家庭用・業務用燃焼機器の接続に使用してください。TUねじとはRc1/2でパッキンシールする継手のねじのことであり、継手の六角部にTUと刻印表示しています。注意。接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
めねじサイズRc1/2TU(パッキン付)
トラスコ品番816-2399
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
トラスコ品番816-2409
長さ(mm)(バルブ)150
質量(kg)0.77
ホース長さ(m)2
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式
寸法(mm)141×59×67
質量(g)約250
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
型番APT-3
アズワン品番6-492-11
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
型番APT-3用ガスボンベ
内容量(g)200
主成分ブタンガス
アズワン品番6-492-21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)
セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケース
ホース長さ(m)10
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
色青+橙
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0576
適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)
アズワン品番64-6751-39
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番197-9066
適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)
長さ(m)3.6
アズワン品番64-6751-43
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
プロパンバーナー用ホース(部品)です。
トラスコ品番818-5113
質量(kg)2.33
ホース長さ(m)10
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
関連キーワード
1
2
次へ