2,834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷


耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)約300 仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質中炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H HMB-300 ミニバール
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)300 材質(本体)S45C コード4071380 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5132-95 頭質量(g)460
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)バール
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質炭素鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。 ツートン(黒・紺)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】。大工さん必携!!。N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!。特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!。特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
用途N釘の抜釘に。
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420) 硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼 室内軽作業用
材質ステンレス
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムバー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)メッキ平バール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)メッキVバール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に 材質S53C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1本
899 税込989
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。
全長(mm)280 全質量(g)375
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷


材質炭素工具鋼 全長(mm)280 質量(g)220 寸法a(mm)8 寸法b(mm)18 アズワン品番64-7862-59
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

三共コーポレーションH&H HMB-280 ミニバール
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)280 材質(本体)S45C コード4071379 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5133-24 頭質量(g)390
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H HMB-330 ミニバール
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)330 材質(本体)S45C コード4071381 焼入硬度HRC39-45 アズワン品番64-5131-91 頭質量(g)600
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール
今度のベンダバールは沖のボトムをも攻略できる感度を装備した。10.1ftブリストベンダバールのミッションは2つ。1つ目はもちろん長距離砲。8.9Mを上回る飛距離叩きだすことができる。2つ目は感度。クローラシリーズやNewインテ6.4ULにも実装している、「張りがあるのにしなやか」な要素を長尺ロッド用に、しなやかさはそのままで、強調したい張りの部分を高弾性カーボンを外側に巻くことで、理想的な穂先が完成し、ベンダバール10.1に移植。これによって1ozテキサスリグや高比重なルアーを遠くのボトムに到達させ、ティップが根回りの感触を感知し、リフトアンドフォールなどの操作性を向上させた。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:8~50 タイプ継数:3ピース 全長(cm)308 自重(g)283 号数ライン(PE):1~4 仕舞(cm)106.5
1本
66,980 税込73,678
6日以内出荷

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール
長距離砲+大型魚対応。名称:VENDAVAL(ベンダバール)。強風下でも戦えるベイトロッド作りコンセプトにし、北海道の強風やアルゼンチンのパタゴニア地方でテストした。このロッドの特徴は、とにかく"飛ぶ"ということ。実際の飛距離テストでは、100mラインを何度も超えた。このロッドのメインコンセプトは5.10シリーズの延長線上にもあるため、ぐにゃりと曲がるが早い収束を目指した。この点においてロングレングスはショートレングスの比ではないくらい難しい問題だったが複数のマテリアルを実装し、反発の遅い箇所をピンポイントで見つけ出し、より最適な反発となるようひとつずつ微調整していく--という気の遠くなるような作業を延々くり返した結果、きちんと[Fishman]らしいロッドとなった。一般的に使用されるシーバスルアー10~14cmやメタルバイブを遠く離れたポイントへ快適にアプローチ。そして、ブレイクが近い波打ち際で暴れる魚を強引にズリ上げられる強いバットを装備している。フィールドはサーフ、磯、河口、湖など。専用ソフトケース付き。【爆風環境に強さを発揮】。【128cm30kgアカメ、VENDAVALでキャッチ】。【グリップ部】。アルミ削りだしフォアグリップ、ウッドマットコート、トリガー直下4cmEVA。【ブリストVENDAVALの曲がり】。しなやかに曲がるが強靱なバット。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETWジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:7~45 タイプ継数:3ピース 全長(cm)271 自重(g)240 号数ライン(PE):1~5 仕舞(cm)108
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷