材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)500
質量(g)510
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)24
アズワン品番64-7862-51
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に
全長(mm)500
質量(kg)1.4
寸法(mm)約50(テコ部)
1本
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)500
質量(g)868
刃先幅寸法(mm)28
胴寸(mm)18
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)500
アズワン品番64-6802-03
メーカー商品コード138-4281
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
材質八角特殊鋼材
全長(mm)540
質量(g)960
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)21
アズワン品番64-7862-20
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)500
アズワン品番64-6802-02
メーカー商品コード138-4282
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様尾平
材質機械構造用炭素鋼
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕様完全熱処理
仕上焼付塗装(青)
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質炭素鋼
完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)約45
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
釘が抜きやすい、安心の国産品バールになります。
用途土木工事、園芸や農業に。
全長(mm)450
質量(g)852
尾部幅(mm)36
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1882
材質鋳造鋼
寸法(mm)a:8、b:6
全長(mm)450
質量(g)1475
アズワン品番64-7862-31
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。
全長(mm)450
質量(g)1650
対応釘(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
寄せバール・バラシバール等が収納できる帆布バール収納袋です。下部はレザー補強がついている為破れ辛く、安全に持ち運ぶことが出来ます。掛け手の部分には9mm巾のショルダーベルトが付いていて、最長930mmから最短500mmまでの長さ調節が可能です。本体全長、1430mmで長さ1200mmまでのバールに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:帆布 金具:スチールメッキ
質量(g)210
ベルト幅(mm)29
寸法(高さH×幅W)(mm)1430×95
特性ショルダーベルト長さ調節可能 最長930mm、最短500mm レザー補強付。
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)450
質量(g)480
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)24
アズワン品番64-7862-50
1本
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
サービスポットや水筒などに直接コーヒーをドリップすることができます。
付属のフランジを変える事によっていろんな口径のポットに対応可能。
一度の給湯で4杯分(500ml)のコーヒーがドリップできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:153×132×H165mm●セット内容:本体×1、付属フランジ1(小)×1、付属フランジ2(大)×1●サイズ:フランジ1(小)Φ66mm、フランジ2(大)Φ90mm●※ドリップペーパーは、市販の「1×4」サイズをご使用ください。(ドリップペーパーは付属しておりません。)●材質:AS樹脂●※別売りの18-8 バールポットに直接コーヒーをドリップする事ができます。●コード番号:AC9513
アズワン品番67-6877-62
1個
¥1,010
税込¥1,111
6日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)540
質量(g)900
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)24
アズワン品番64-7862-52
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質八角特殊鋼材
全長(mm)450
質量(g)800
刃幅(mm)5
尾部幅(mm)21
アズワン品番64-7862-19
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
斜めの形状で掛けたバールが安定。バール対応寸法:250~300mm
全質量(g)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。
『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。
モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。
防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。
幅(mm)130
全長(mm)540
高さ(mm)60
質量(g)1240
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ