897件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)600 質量(g)960 刃幅(mm)7.5 尾部幅(mm)30 アズワン品番64-7862-53
1本
3,820 税込4,202
翌日出荷

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質八角特殊鋼材 全長(mm)600 質量(g)1500 刃幅(mm)7.5 尾部幅(mm)25 アズワン品番64-7862-21
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS Pro バール. RS PRO の丈夫で Durable バールは、ローエンドとチゼルエンドで最大限の汎用性を実現しています。この工具は高品質のカーボンスチール製で、過酷な用途に必要な信頼性を実現します。 特長と利点 取り外しや移動中に物体をこじ開けするためのツール 高品質のカーボンスチール製のこのバールは、頑丈で Durable です クローとチゼルの先端 長さ: 600 mm 用途 バールは、てこ棒やユーティリティバーとも呼ばれ、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようなクロバーは、取り壊し用途で便利な工具です。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。彼らにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスのバールを持つことであるかどれに証拠である。 クローの端は、クローハンマーよりも力をかけやすくする必要がある釘を取り除くのに最適で、チゼルの端は狭い隙間にバーをくっつけるのに不可欠です。 このバールは、次の作業に不可欠なツールです。 建設作業者 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = 炭素鋼全体長さ = 600 mm
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。クロームメッキ仕上です。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。 全長(mm)600
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。 寸法(mm)600 質量(g)1200
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)バール
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質炭素鋼
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)八角バール
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

オーエッチ工業中空 平バール
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1882
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業中空平バール
用途解体作業全般 関連資料(0.69MB) 適合用途解体作業全般
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,990 税込4,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
用途バール作業に 全長(mm)600 質量(kg)1.8 寸法(mm)約50(テコ部)
1本
8,998 税込9,898
10日以内出荷

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール 寸法a(mm)11 寸法b(mm)25 寸法c(mm)34
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。最大動作圧力バール = 41.3バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 10mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。ハンドル色 = 黄バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

レジオネラ菌は、温度が5.7~55℃の自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいs.84Wは、飲料水に対する使用の認定を受けており、特有のボール設計により水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体にステムの圧力を回避するストロークストップ 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール
仕様タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール最大作働圧力psi = 600psiハンドル色 = 緑バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷