トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAVS0.5sq
アース端子黒色275mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)30
音圧レベル(dB)114
定格入力(W)350
瞬間最大入力(W)1300
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
校正証明書一般校正
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(標準付属)
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)30
音圧レベル(dB)113
定格入力(W)350
瞬間最大入力(W)1299
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)30
音圧レベル(dB)114
定格入力(W)350
瞬間最大入力(W)1300
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5
種類上皿はかり
電源ACアダプタ(標準付属)
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)180
測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)1
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。
30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。
ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。
さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。
低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。
リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)
瞬間最大入力(W)3000
定格入力(W)1000
瞬間出力(W)最大1200
再生周波数帯域(Hz)20~2.9k
音圧レベル(dB)出力:118
最大消費電流(A)50
コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2
質量(kg)23.7(付属品を含む)
仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
最大出力(W)瞬間:280
コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5
電源コード(m)5
寸法(cm)25
音圧レベル(dB)112
定格入力(W)300
瞬間最大入力(W)1100
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用
メーカーホンダ
ピン数(ピン)20P
タイプ20Pハーネス
適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
こんなお得な商品も!

車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業
仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。
ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7
コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)
定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)
定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6
定格使用率(%)50(100V)/25(200V)
定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)
定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
最大3台のAV機器を操作できる。テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社。各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ。学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタン。メーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)。信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します
付属品保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)約97(乾電池除く)
外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5
電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)
適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
取扱説明書(3.79MB)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
くっきり大きな文字で見やすく、押しやすいボタンを搭載。
機能を基本操作のみに絞り、シンプルで直感的な操作が可能です。
普段使用しないボタンを誤って操作しないよう、予め設定しておくことができます。
一度メーカーコード設定をしておけば、電池交換時にも再設定が不要です。
適合シャープ、東芝、パナソニック、ソニー、日立、三菱、サンヨー、パイオニア、ビクター、フナイ、オリオン、LGエレクトロニクス、ユニデン、エプソン、バイデザイン、EIZO(ナナオ)neXXion、ダイネックス、MrMax、TMY、CANDELA、Hisense、アズマ(DAYTON/Bullet)
色ブラック
質量(g)約77
電源DC 3V 単四型乾電池2本(別売)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×146×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くっきり大きな文字で見やすく、押しやすいボタンを搭載。
機能を基本操作のみに絞り、シンプルで直感的な操作が可能です。
普段使用しないボタンを誤って操作しないよう、予め設定しておくことができます。
一度メーカーコード設定をしておけば、電池交換時にも再設定が不要です。
適合シャープ、東芝、パナソニック、ソニー、日立、三菱、サンヨー、パイオニア、ビクター、フナイ、オリオン、LGエレクトロニクス、ユニデン、エプソン、バイデザイン、EIZO(ナナオ)neXXion、ダイネックス、MrMax、TMY、CANDELA、Hisense、アズマ(DAYTON/Bullet)
色ブラック
質量(g)約75
電源DC 3V 単四型乾電池2本(別売)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×180×19
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テレビまわりスッキリ。3つの機器をこれ一つでらくらく操作
テレビ(地デジ/BS/CS)、DVD(プレーヤー/レコーダー)、BD(プレーヤー/レコーダー)合計3台操作可能
それぞれ異なるメーカーでもOK
電池を外しても設定したメーカーコードを保持するメモリーバックアップ機能搭載
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約87(乾電池を除く)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×193.9×26
適合メーカー【地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/パイオニア/LG/ハイセンス/オリオン/フナイ/DX/アイワ/エプソン/ナナオ/アズマ/ユニデン/MrMax/byd:sign/Dynex/TMY/ネクシオン/ディーオン(CANDELA)/ドン・キホーテ、【DVDレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/サンヨー/アイワ/パイオニア/フナイ/DX/DENON/ヤマハ/オンキヨー/フィリップス/LG/SAMSUNG/ティアック/オリオン/ユニデン/AVOX、【Blu-rayDiscレコーダー/プレーヤー】ソニー/パナソニック/東芝/三菱/シャープ/パイオニア/BLUEDOT
取扱説明書(2.42MB)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
電池寿命(年)約1(新品アルカリ乾電池使用時/使用頻度や状況により異なります)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード