35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

サンコー(三甲)パイスケ#13 MJ
RoHS
材質PE 有効内寸(mm)Φ312×136 内寸法(mm)Φ380×136 底形状網目その他 外寸法(mm)Φ440×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パイスケット(2)
材質PP 質量(kg)1.25 内径(Φmm)550 耐熱温度(℃)-10℃~80℃
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス マル篭
材質PP 質量(kg)0.83 内径(Φmm)508 外径×高さH(Φmm×mm)545×180 仕様洗浄機対応 耐熱温度(℃)-20~120 TKG品番9-0274-0701 TKG品番(2017)6-0254-0501
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト付の収穫かごです。 野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。 なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。 水中ポンプのゴミよけにも最適。 あらゆる用途にご利用できます。
材質PE オレンジ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八ツ矢工業パイスケかご
農作物の収穫、砂利、玉石の運搬などに。
用途ざる ザル カゴ 大型 材質ポリエチレン 寸法(cm)約直径43×高さ17
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)大漁カゴ(丸)
材質PP 形状丸型 内寸法(mm)Φ409×160 外寸法(mm)Φ450×170 取手あり 底寸法(mm)Φ353
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 質量(g)70 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部)スチール JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに 材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね(ネスティング)可能です。 野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE 形状丸型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4609 適合機種RG150A 質量(g)40
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

結一産業バイスケ籠
水中ポンプが落ち葉やゴミなどを吸い込んで故障しないようにする、保護カバー的な役割を果たしてくれます。竹素材:籠の形に編んでいます。工事現場の水たまりで水を抜く作業をする際に使用します。水中ポンプが落ち葉やゴミなどを吸い込んで故障しないようにする、保護カバー的な役割を果たしてくれます。
用途土木、河川工事などで竹かごの中に水中ポンプを入れて使用。 トラスコ品番497-4809 口径(Φmm)450 本体高さ(mm)250 底幅(cm)32
1個
2,098 税込2,308
欠品中

ステンレス枠芯入り。 丸洗いできるので衛生的です。 ダストボックスや店舗什器としてもお使いいただけます。
使用場所脱衣所 材質ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂 タイプ仲子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×104×61 TKG品番9-0223-0105 TKG品番(2017)6-0204-0105
1個
499 税込549
翌々日出荷

ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂 タイプ4ヶ入長 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×162×74 TKG品番9-0223-0102 TKG品番(2017)6-0204-0102
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

便利なマグネットタイプ。蓋を回して出す量を調整できます。煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。香辛料や調味料の種類によっては、製品が変色する場合がありますが、そのままご使用いただけます。食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。電子レンジには使用しないでください。
材質容器・ふた:ポリプロピレン、マグネット 容量(mL)100 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×100
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン周りをすっきり整頓!サイズが不揃いな食品や小物などをまとめて収納できる、”side(サイド)”シリーズの大容量のバスケット型ラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。サイズが不揃いな食品や小物などをまとめて収納できる、大容量のバスケット型ラックです。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。 。取り外し可能なフックが2個付属。お好みの位置に取り付けて、ハサミなどのキッチン小物も吊るして収納できます。 。収納したものが見やすいデザインで、使いたいものをすぐに取り出せます。 。スプレーボトルも引っ掛けて収納可能です。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。本製品と、メーカーシリーズ製品にあるウォールラック(型番:KA-WLSLMGAWH)や、2つ並べたスパイスラック(型番:KA-SPSLMGAWH)と全長が一緒なので統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品フック×2 材質スチール、マグネット、シリコン、PP 質量(kg)約1.46 ホワイト 耐荷重総耐荷重:約4kg、フック:約250g サイズ(mm)幅約500奥行約140×高さ約120
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂 タイプ4ヶ入角 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×74 TKG品番9-0223-0103 TKG品番(2017)6-0204-0103
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場等、パイスケットを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ400×330(300) 高さ(mm)330 適合内径(Φmm)400 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 内寸法(mm)Φ400×300 高さ内寸(mm)300 内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ400×300 特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場等、パイスケットを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ400(内寸)×745(300) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ) 寸法(mm)150×190×H35 使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ) 寸法(mm)150×190×H35 使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車 材質SUS304 キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタッキングや横に並べて収納力をアップできる、便利で丈夫なキッチンスケール棚、Lサイズです。 散らかりがちなキッチンカウンターで省スペースに有効活用できます。スパイス類キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です。
材質本体: スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約305×220×H140 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)上部(凹み部分):約260×200、下部(収納部):約265×220×H138
1個(1個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

扉タイプのシンク下空間を有効活用!スライド式のバスケット2段タイプ。スパイス・缶詰・レトルト食品・掃除道具などの ストックに。背の高い調味料・洗剤・ペットボトルなどの収納に便利。洗面台下のラックとしてドライヤー収納や洗剤・掃 除道具などのストックに。バスケットは持ち手を持ってスライドして引き出せます。通気性が良いので、野菜のストックも可能 です。穴を利用して仕切り板が取り付けられるのでキレイに整頓して収納できます。
付属品- 材質フレーム:スチール(粉体塗装) バスケット・仕切り板:ABS樹脂 ストッパー:シリコーン 質量(g)約2300 備考- 耐荷重(kg)各段:約6 耐熱温度(℃)9(バスケット・仕切り板) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約16×32.5×46 内寸(cm)バスケット:約W14.5×D31.5×H11.5(下段:約H28)
1個
6,200 税込6,820
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブを使用した多芯のスパイラルチューブです。
仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:336-1227 アズワン品番67-9184-44
1本
5,198 税込5,718
13日以内出荷