パイピングコードを生地の間に挟んでぬうための押えです。
えりの外回り、クッションなどの飾りに使います。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
右側に押え金の障害になるようなもの(ジッパー金具など)や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。
左側に押え金の障害になるようなもの(ジッパー金具など)や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。
直線・外カーブに適しています。
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
衿ぐり、袖ぐりなどの内カーブが容易に縫えます。
テープ溝は機械加工によって針位置まで精密に仕上げられていますので、非常に安定した縫い位置でのテープ付けができます。
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1) ブラインドステッチ押え【右針用】
生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。
生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。
右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。
2) ゴムテープ付け押え
生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。
押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。
張力はローラー締めネジで調節できます。
5-8mm幅のゴムテープが最適です。
3) コーディング押え
手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。
2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。
フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
4) パール付け押え
ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。
幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。
生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。
5) パイピング押え
パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。
押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。
針は左針または2本針が適しています。
6) ギャザリング押え
ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。
差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。
差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。
1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用
セット内容ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え
対応機種MO-1000M/MO-1000ML
タイプメーカー純正品
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
種別フッ素樹脂&バネセット(ソリのみ)
常温から高温作業室向けの薄手清涼タイプです。後部のマジックベルトで、自由にサイズ調整できます。額下の立体的伸縮構造により、生地との間の隙間のベタツキをなくし、通気性も良く、快適な装着感が得られます。天竺の二重構造により、通気性がありながら毛髪を落とさずキャッチ。肌にも優しい素材です。ツバの形は視界を妨げないデザイン。芯材に環境にやさしい素材を使用しています。マジック止めはあえてあご下を避け、左ほほで行います。ほほとマジックの当たりをなくし、パイピングであごをしっかりガードして毛髪を落としません。ほほ回りのパイピングは、ソフトな素材を使用し、装着感が少なく顔全体にフィットします。ケープの長さは、従来より短くすることでユニフォームからの押さえが少なく、首の動きを楽にします。ご家庭にて洗濯が出来ます。
用途食品工業向け。高温から常温作業室向け
仕様毛髪混入防止
材質ポリエステル65%、綿35%
タイプ清涼
種類フルフード
規格HACCPサポート
性別男女共用
関連キーワード