2,052件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Hバークラッド25Φ
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品) ステンレスヘアーライン タイプ軽量用 板厚(mm)(内部)1.0t 材質(内部)(パイプ)スチール パイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8 材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質スチール 厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2 マットシルバー 仕上メッキ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状直管 長さ(mm)100 呼び径32
1個
839 税込923
当日出荷

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズC(大) 適合パイプ径(Φmm)25~30
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質本体:スチール、ナット:アルミ 厚さ(mm)Φ25.4、t=1.2 マットシルバー
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金 サイズΦ25mmパイプ用 仕上ニッケルメッキ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷


セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1本
220 税込242
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25 セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)28 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)23 寸法C(mm)25.5 仕上ヘアライン
1個
269 税込296
当日出荷

タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ・アップ)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)