スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)5
適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
1個
¥97
税込¥107
3日以内出荷
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質樹脂(PPS)
高さ(mm)5
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)
仕様30×14穴用
適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1袋(2個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9598
材質樹脂(PPS)
幅(mm)80
高さ(mm)5
質量(g)14.3
奥行(mm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
パイプ組椅子用はめ込みキャップです
騒音などの防止
パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状四角
材質半硬エンビ
色乳半
どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台
仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)
材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC
質量(g)240
部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ
表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
関連キーワード