142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状キャップ 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床にやさしく金属音がなくなります。半硬質塩ビを使っていますので床にやさしく、長時間の使用も可能です。
材質半硬質塩ビ 乳半
1パック(2個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


形状パイプエンド 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)32 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1個
92 税込101
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)32 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1個
60 税込66
当日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別替刃セット 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
46,980 税込51,678
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンク上のスペースを有効活用。調理の作業スペースとして。水切りとして。丸めてコンパクトに収納できる。
材質本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 質量(g)266 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×480×8
1個
899 税込989
翌々日出荷

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ 材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル) 全長(mm)141 質量(g)9 タイプシングル 外径(Φmm)最大15、アルミ軸11 線幅(mm)0.8~1.5 インク油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シンク上のスペースを有効活用。調理の作業スペースとして。水切りとして。伸縮式で約42.5~59cmのシンクに対応。丸めてコンパクトに収納できる。
材質本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 質量(g)516 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×405~610×10 適合寸法(mm)使用できるシンク:約425~590
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書きやすく、疲れにくいグリップデザイン。 鮮やかな発色の水性サインペン。 インキは水性染料系を採用、しなやかな書き味です。金属パイプがペン先をガードしてくれるので、定規で線を引くときも安心して使えます。
線幅(mm)約0.4 インク色 インク水性染料
1本
109 税込120
翌々日出荷

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。 シルバー 種類エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量10~20%
1缶(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)